防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36色レッドアズワン品番64-8822-16音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分
防犯ブザー ピブート コンパクトSONIC(ソニック)[文具]4日以内出荷
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!雨の日も安心の生活防水(IPX4)。お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。コンパクトタイプ。お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)。大音量93dB(計測1m前方)。連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
音量(dB)93(計測1m前方)付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)商品:47×82×36、リングを外した時:47×160×36吹鳴時間定格45分(最大値の90%以上)防水保護等級IPX4