カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Mennekes
- RS PRO(4)
- ABB(3)
- Bals(2)
- 七星科学研究所(1)
- legrand(1)
- 船舶商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mennekes」の検索結果
特価

Mennekes 産業用電源ソケット
Mennekes¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷色赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) TorsionSpringCONTACTシリーズ
Mennekes¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3PN+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:TorsionSpringCONTACT 、 パネルソケット - 大型フランジ. バネ式保護カバー、コネクタ保持具付きRoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップ
Mennekes¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:プラグガード●併用可能製品:16 A 3極 → 125 A 5 極パネル取り付け / 壁面取り付け型インレット、CEEプラグ●プラグガード. 数秒以内に、この実用的な機器をあらゆるBS4343プラグや50 Vを超える定格の機器用インレットに取り付けて、南京錠でしっかり固定することができます。 このプラグガードは、離れた場所にある機械設備での作業中や長期間の運転中の誤った電源接続を防止したいメンテナンス担当者などに最適です。 また、電気設備の無断使用を防止することもできます。 このプラグガードは、2チャンネルプラグ対応で、プラグ又は機器用インレットの先端にはめ込み、ヒンジ式カバーで固定して、南京錠でロックすることができます。