絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Mobilemark

Mobilemarkのページです。Mobilemarkは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N(M) to N(M) MobilemarkN(M) to N(M)Mobilemark
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N(M) to N(F) MobilemarkN(M) to N(F)Mobilemark
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mobilemark 同軸ケーブル MobilemarkMobilemark 同軸ケーブルMobilemark
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mobilemark マルチバンドアンテナ MobilemarkMobilemark マルチバンドアンテナMobilemark
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mobilemark WiFiアンテナ MobilemarkMobilemark WiFiアンテナMobilemark
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Mobilemark SMTアンテナ MobilemarkMobilemark SMTアンテナMobilemark
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様内部/外部:Internal 、 サポートされる周波数帯:1575.42 MHz 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 アンプ付き表面 / ホール実装GPS. アクティブゲイン26 dBの高性能GPSアンテナ 低電流時(標準で10 mA) 2.7 → 5 Vdc 白色の防水ASAレドームに密閉 表面にホール実装(16 mm)、シーリングガスケットとナット、ロックワッシャが付属 64 mm (2.5インチ)径、高さ19 mmの低プロファイル SMAプラグコネクタ付き4.5 m RG-174ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
SMA(F) to TNC(M) 3 Metre MobilemarkSMA(F) to TNC(M) 3 MetreMobilemark
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
SMA(F) to SMA(F) 3 Metre MobilemarkSMA(F) to SMA(F) 3 MetreMobilemark
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RF195特性インピーダンス:50 Ω動作温度 Max:+85℃ケーブルアセンブリSMAシリーズ. Mobile Mark RFケーブルアセンブリは標準アンテナ構成の拡張機能を装備 インピーダンス: 50 Ω(公称). CA39-195-CJ (< 793-2115') 793-2115 及びCA120/195-CJ (< 793-2119') 793-2119 は、どちらも指向性MIMOアンテナPND8モデル(< 723-9132') 723-9132 用のケーブルジャンパです。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA(F) to RP SMA(M) 3 Metre MobilemarkSMA(F) to RP SMA(M) 3 MetreMobilemark
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA(F) to RP SMA(F) 1 Metre MobilemarkSMA(F) to RP SMA(F) 1 MetreMobilemark
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA(F) to N(F) 1 Metre MobilemarkSMA(F) to N(F) 1 MetreMobilemark
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RF195特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸ケーブルアセンブリSMAシリーズ. Mobile Mark RFケーブルアセンブリは標準アンテナ構成の拡張機能を装備 インピーダンス: 50 Ω(公称). CA39-195-CJ (< 793-2115') 793-2115 及びCA120/195-CJ (< 793-2119') 793-2119 は、どちらも指向性MIMOアンテナPND8モデル(< 723-9132') 723-9132 用のケーブルジャンパです。RoHS指令(10物質対応)対応