カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Vega
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(132)
  • ホンダ(117)
  • NORGREN(68)
  • スバル(64)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(59)
  • SAMTEC(55)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(33)
  • KTM(27)
  • TRACO POWER(26)
  • OtterBOX(23)
  • BMW(22)
  • DUCATI(19)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • AFAM(アファム)(18)
  • SWAGE-LINE(17)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • TRUSCO(15)
  • BAGSTER (バグスター)(14)
  • RS PRO(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDR」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vega, プローブ, VegaVega, プローブ,Vega
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Vega レベルセンサ VegaVega レベルセンサVega
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:TDRセンサ 、 取り付けタイプ:ケーブル 、 スイッチ出力:HART 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:75m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大AC電圧:253V 、 最大DC電圧:48V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:40バール 、 ガスケット材:EPDMゴム、FFKM、FKM 、 許容電流値:4 → 20 mA 、 VEGAFLEX 82ガイド波レーダー. VegaのVEGAFLEX 82レベルセンサは、軽量の固体及びバルク固体を正確かつ確実に測定できるようになっています。メンテナンスフリーで埃の発生、結露、堆積が苛酷な環境での使用に最適です。VEGAFLEX 82は個体測定要件を満たす信頼できる費用対効果の高いソリューションを提供します。. 段階的ガイドにより、時間をかけずに簡単、確実にセットアップが可能 マイクロ波誘導方式により、実証済みの信頼性の高い測定を実現 ケーブル長を調節できるため、計画段階で標準化して最高の柔軟性を実現
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr