カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Vega
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • STMicro(114)
  • CKD(24)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(9)
  • 谷沢製作所(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(7)
  • ニチフ(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • KITACO(4)
  • brembo(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • AGB(4)
  • Vesrah(3)
  • SIEMENS(3)
  • insta360(3)
  • STマイクロエレクトロニクス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-2st」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 18シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 18シリーズVega
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。1 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)アズワン品番65-7279-33
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズVega
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。100 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7277-70
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズVega
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7277-43
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 18シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 18シリーズVega
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。25 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67アズワン品番65-7334-75
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 18シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 18シリーズVega
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。10 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7277-80
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズVega
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。25 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)アズワン品番65-7277-84
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズVega
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7023アズワン品番65-7277-71
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズVega
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)アズワン品番65-7277-52
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズVega
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。IO リンク M12 コネクタ付きの 1 バール Bluetooth セラミック圧力センサを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67アズワン品番65-7277-49
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズVega
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67アズワン品番65-7277-67
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズVega
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)アズワン品番65-7278-50
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズVega
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)アズワン品番65-7278-63
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズVega
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:206-7025アズワン品番65-7278-47