WIKAのページです。WIKAは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在77件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ステンレスケースグリセリン入圧力計WIKA
グリセリン入圧力計WIKA
フロート スイッチ ステンレススチールWIKA
温度トランスミッタWIKAWIKA
オールステンレスグリセリン入圧力計WIKA
浸水型圧力トランスミッタWIKA
温度センサセンサ プローブ長さ:25mmWIKA
圧力センサ 相対WIKA
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
圧力スイッチ 相対WIKA
圧力ゲージアダプタWIKA
圧力ゲージアダプタWIKA
圧力ゲージアダプタWIKA
S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3WIKA
温度センサセンサ プローブ長さ:350mmWIKA
温度センサセンサ プローブ長さ:25mmWIKA
圧力スイッチWIKA
フロート スイッチ ステンレススチールWIKA
UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4WIKA
PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux pointsWIKA
910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2BWIKA
910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2BWIKA
910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2WIKA
910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B /WIKA
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
圧力スイッチ ゲージWIKA
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
圧力スイッチWIKA
浸水型圧力トランスミッタWIKA
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA