絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WIKA

WIKAのページです。WIKAは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在76件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKA

    ステンレスケースグリセリン入圧力計

    WIKA
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
    材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
  • WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

    WIKA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • グリセリン入圧力計 WIKA

    グリセリン入圧力計

    WIKA
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
    仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mmアズワン品番65-7305-81
  • オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA

    オールステンレスグリセリン入圧力計

    WIKA
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    ・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
    仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:80m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8534アズワン品番65-7296-19
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:25mm

    WIKA
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8306アズワン品番65-7295-25
  • 圧力センサ 相対 WIKA

    圧力センサ 相対

    WIKA
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面シリーズA-10出力電圧(V)DC0~10、DC0~5接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m電源電圧(V)14~30コード219-7480出力電流(mA)4~20許容差0.5%最大圧力(bar)10アズワン品番65-7324-83IP等級IP65プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ 相対 WIKA

    圧力スイッチ 相対

    WIKA
    ¥16,480税込¥18,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0.2バール●最大圧力の読み:2バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、ガス、液体レベル●IP保護等級:IP65●コード番号:219-7596アズワン品番65-7325-61
  • 圧力スイッチ ゲージ WIKA

    圧力スイッチ ゲージ

    WIKA
    ¥60,380~税込¥66,418~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力ゲージアダプタ WIKA

    圧力ゲージアダプタ

    WIKA
    ¥15,680税込¥17,248
    1個
    7日以内出荷
    WIKA のスナバーは調整可能で、それぞれの動作条件に個別に適合します。スナバに使用されるボディの材質はステンレススチールで、FPM シーリングを実現しています。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力: 400 bar
    仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7952アズワン品番65-7903-04
  • 圧力ゲージアダプタ WIKA

    圧力ゲージアダプタ

    WIKA
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
    仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929アズワン品番65-7903-02
  • 圧力ゲージアダプタ WIKA

    圧力ゲージアダプタ

    WIKA
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材はスチールです。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
    仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7930アズワン品番65-7920-24
  • S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3 WIKA

    S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3

    WIKA
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8315アズワン品番65-7293-67
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:350mm

    WIKA
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8536アズワン品番65-7293-06
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:25mm

    WIKA
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8541アズワン品番65-7295-54
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ 正圧 WIKA

    圧力スイッチ 正圧

    WIKA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ WIKA

    圧力スイッチ

    WIKA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:7バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9946アズワン品番65-7296-65
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86
  • UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4 WIKA

    UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4

    WIKA
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493アズワン品番65-7295-65
  • PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points WIKA

    PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points

    WIKA
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473アズワン品番65-7308-88
  • 910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2B WIKA

    910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2B

    WIKA
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7936アズワン品番65-7903-40
  • 910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2B WIKA

    910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2B

    WIKA
    ¥11,280税込¥12,408
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7945アズワン品番65-7902-99
  • 910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2 WIKA

    910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2

    WIKA
    ¥3,868税込¥4,255
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7935アズワン品番65-7903-60
  • 910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B / WIKA

    910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B /

    WIKA
    ¥26,680税込¥29,348
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7951アズワン品番65-7906-94
  • 910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA

    910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

    WIKA
    ¥34,380税込¥37,818
    1個
    7日以内出荷
    WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7953アズワン品番65-7920-17
  • 910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA

    910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

    WIKA
    ¥34,380税込¥37,818
    1個
    7日以内出荷
    WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 240 ~ 400 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7959アズワン品番65-7903-16
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ ゲージ WIKA

    圧力スイッチ ゲージ

    WIKA
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9935アズワン品番65-7296-48
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 圧力スイッチ WIKA

    圧力スイッチ

    WIKA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9950アズワン品番65-7296-67
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:5m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8555アズワン品番65-7294-04
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
    仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715アズワン品番65-7347-85