カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • モノタロウ(1)
  • Festo(45)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
  • 三菱ふそう(23)
  • Triumph(20)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • RS PRO(13)
  • NORGREN(7)
  • カネソウ(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • NEATFRAME(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ホンダ(1)
  • スバル(1)
  • マンヨーツール(1)
  • TARGUS(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
  • アサヒサイクル(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T-BAR」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート スイッチ ステンレススチール WIKAフロート スイッチ ステンレススチールWIKA
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mmアズワン品番65-7305-81
フロート スイッチ ステンレススチール WIKAフロート スイッチ ステンレススチールWIKA
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86