カテゴリ
- 研磨材(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
- ノートン(サンゴバン)
- メディアカバーマーケット(43)
- Flash Forge(42)
- テンパール工業(36)
- SUS(エスユーエス)(28)
- ボンマックス(27)
- ホンダ(25)
- トレード(20)
- ツヨロン(藤井電工)(19)
- エスコ(16)
- GBRacing (ジービーレーシング)(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- REALFORCE(10)
- OWLTECH(オウルテック)(9)
- SPARKFUN(8)
- onsemi(8)
- VISHAY(7)
- APEM(7)
- CONDOR(山崎産業)(6)
- ブランドをもっと見る
「gbu」の検索結果
特価

SGブレイズ R980セラミックベルト
ノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥4,598税込¥5,0581パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。仕様「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3960材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布軸径(Φmm)6幅(mm)1.2粒度60質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
SGブレイズTM ディスクブラシ
ノートン(サンゴバン)¥7,998税込¥8,7981パック(5個)当日出荷次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。トラスコ品番413-4001材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒厚さ(mm)13.0質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100Dディスクグラインダー
切断砥石 SGブレイズ
ノートン(サンゴバン)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
SGブレイスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥8,498税込¥9,3481パック(10個)当日出荷ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3951材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒軸径(Φmm)6幅(mm)13.0粒度100~120質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ)
ノートン(サンゴバン)¥9,598~税込¥10,558~1セット(10枚)翌々日出荷質量(g)72ペーパー寸法(mm)25
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 40#
ノートン(サンゴバン)¥65,980税込¥72,5781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9660粒度40質量(g)500ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 80#
ノートン(サンゴバン)¥33,980税込¥37,3781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9657粒度80質量(g)230ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 60#
ノートン(サンゴバン)¥39,980税込¥43,9781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9656粒度60質量(g)270ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 36#
ノートン(サンゴバン)¥54,980税込¥60,4781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9654粒度36質量(g)380ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 80#
ノートン(サンゴバン)¥52,980税込¥58,2781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9662粒度80質量(g)330ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 40#
ノートン(サンゴバン)¥38,980税込¥42,8781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9655粒度40質量(g)320ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 120#
ノートン(サンゴバン)¥53,980税込¥59,3781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9658粒度120質量(g)270ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 120#
ノートン(サンゴバン)¥38,980税込¥42,8781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9653粒度120質量(g)190ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒