カテゴリ
- 研磨材(10)
絞り込み
ブランド
- ノートン(サンゴバン)
- TRUSCO(103)
- 塚本無線(27)
- 多摩電子(9)
- ナイキ(8)
- 理研オプテック(8)
- エレコム(4)
- 島津製作所(4)
- ユニオンツール(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 常磐精工(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- マザーツール(3)
- EDAC(3)
- 東安(3)
- ABC商会(2)
- ERECTA(エレクター)(2)
- サンライズ(2)
- ロジテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「twc」の検索結果
特価

切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強
ノートン(サンゴバン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。材質ZAジルコニアアルミナ砥材粒度#24砥材ZA穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
非金属用切断砥石 チョッパー
ノートン(サンゴバン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
切断砥石 SGブレイズ
ノートン(サンゴバン)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm
ノートン(サンゴバン)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。トラスコ品番535-7338粒度#46砥材FA(特殊熱処理アルミナ)硬度X外径(Φmm)107
切断砥石 ブレイズ2
ノートン(サンゴバン)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性トラスコ品番684-2728材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度46砥材SGB+最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300硬度X刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応