曜日別特売

【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm

【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm - ノートン(サンゴバン)

定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。

用途
ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。
トラスコ品番
535-7338
粒度
#46
砥材
FA(特殊熱処理アルミナ)
硬度
X
外径(Φmm)
107
内容量
1箱(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826045612TWC107BF10-1P-CASE
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする