絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MTL

MTLのページです。MTLは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTL サージ防止装置 MTLMTL サージ防止装置MTL
41,320税込45,452
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:32 V●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:SD32●超薄型ループプロテクタ. 制御ループ配線で発生するサージから電子機器を保護する超薄型デバイスです。. BS6651 (カテゴリC)準拠の完全ハイブリッドサージ保護 超薄型7 mmモジュール、DINレール取り付け及びアース 4-20 mAのループを保護 自動リセットRoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージ保護コネクタ MTLMTL サージ保護コネクタMTL
2,820税込3,102
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:DINレール●最大サージ電流:8A●シリーズ:PBU●MTL1000サージ保護アクセサリ. MTL1000シリーズシグナルコンディショナ用の電源バスコネクタ及び端子です。. 特長と利点. ( ; 144-8696 144-8696 ) DINレール電源バスコネクタ(10個入りパック) ( ; 144-8695 144-8695 ) 電源バスへのシングル電源供給用の電源バス直接接続端子(1セット)RoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージサプレッサユニット MTLMTL サージサプレッサユニットMTL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ MTL MTLシグナルコンディショナ MTLMTL
47,700税込52,470
1個
7日以内出荷