カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • CAL
  • CKD(33)
  • テクロック(3)
  • StarTech.com(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ロジテック(2)
  • モトユキ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd2-50」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD  DIN)mm 9400 CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9400

    CAL
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD  DIN)mm 9500 CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9500

    CAL
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500 、 パネル奥行き:106.7mm
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD  DIN)mm 9500 CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD DIN)mm 9500

    CAL
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:リニア、リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm