カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Figaro
- シンコール(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- DIGILENT(28)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- SKC(環境測定)(10)
- フエニックス・コンタクト(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- FACOM(3)
- SPARKFUN(3)
- INFINEON(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- 坂口電熱(1)
- Texas Instruments(1)
- GFORCE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pmod」の検索結果
特価

Sensor module, LPM2610-D09, LP gas
Figaro¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様ガス検知:ブタン, プロパン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応