ATP

ATPのページです。ATPは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード ATPSDカードATP
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュSIP (システムインパッケージAdvanced Wear Leveling不良ブロック管理読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます防水 / 防塵信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)ESD 耐性
仕様産業用:あり容量2GBシリーズIndustrial Grade温度範囲(℃)-40~85フォーマット形式SDRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1 U1NandタイプSLCSDカードSDカード
ATP SDカード  クラス:Class 10 UHS-1 SLC ATPATP SDカード クラス:Class 10 UHS-1 SLCATP
8,680税込9,548特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ATP USBメモリ  NanoDura ATPATP USBメモリ NanoDuraATP
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ATP マイクロ SD  MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1ATP
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATP マイクロ SD  MicroSDHC Yes MLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD MicroSDHC Yes MLC Class 10 UHS-1ATP
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:32 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes MLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes MLC Class 10 UHS-1ATP
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1ATP
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:aMLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ATP コンパクトフラッシュカード 16 GB SLC ATPATP コンパクトフラッシュカード 16 GB SLCATP
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATP 8GB SLC CFast Card Industrial ATPATP 8GB SLC CFast Card IndustrialATP
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様容量:8 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応