カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Xylem
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- MTO(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- SAMTEC(6)
- StarTech.com(1)
- VISHAY(2)
- イスカル(28)
- イマダ(4)
- ケナメタル(8)
- サンドビック(43)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- タンガロイ(59)
- ワルター(14)
- 三菱マテリアル(38)
- 京セラ(57)
- 住友電工ハードメタル(29)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

液体レベルコントローラ×ylem, 24V dc MTIC5シリーズ
Xylem¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様入力数:10 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 プローブ電圧:10V ac 、 電源電圧:24 V dc 、 全長:96mm 、 全体の幅:96mm 、 全体的な深さ:130mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 許容電流値:800 μA 、 MTICインジケータコントローラ. MultiTrodeインジケータプローブは、連続レベル表示機能とポンプ制御機能を備えています。このプローブは、PLC又は専用のポンプコントローラシステムに接続できます。10本のデジタル出力を使用することで、他の制御デバイスを一切使用しないシンプルなポンプ制御機構として使用することもできます。. 特長と利点. 出力: 4 → 20 mA. 10デジタル出力. 棒グラフによるレベル表示. 最大3台のポンプを制御. 製品用途の情報. MultiTrodeインジケータプローブは、PLC / RTUに接続することも、単独で制御に使用することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら