曜日別特売

液体レベルコントローラ×ylem, 24V dc MTIC5シリーズ

液体レベルコントローラ×ylem, 24V dc MTIC5シリーズ - Xylem
仕様
入力数:10 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 プローブ電圧:10V ac 、 電源電圧:24 V dc 、 全長:96mm 、 全体の幅:96mm 、 全体的な深さ:130mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 許容電流値:800 μA 、 MTICインジケータコントローラ. MultiTrodeインジケータプローブは、連続レベル表示機能とポンプ制御機能を備えています。このプローブは、PLC又は専用のポンプコントローラシステムに接続できます。10本のデジタル出力を使用することで、他の制御デバイスを一切使用しないシンプルなポンプ制御機構として使用することもできます。. 特長と利点. 出力: 4 → 20 mA. 10デジタル出力. 棒グラフによるレベル表示. 最大3台のポンプを制御. 製品用途の情報. MultiTrodeインジケータプローブは、PLC / RTUに接続することも、単独で制御に使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4754263684800056
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする