カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • Mag-Lite
  • CQ出版(1)
  • マグ・インスツルメント社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp32016」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグライト ミニ LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト ミニ LED懐中電灯Mag-Lite
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)19本体寸法(mm)全長127電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルミニビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
懐中電灯・ライトカテゴリ
関連カテゴリ