カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Smartscan
  • SCHMERSAL(5)
  • サンビー(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • SICK(1)
  • Martindale(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-be3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, MFUシリーズ SmartscanSmartscan セーフティリレー, 安全接点2, MFUシリーズSmartscan
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2NOリセット方法:自動シリーズ:MFUEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product
Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 MFUシリーズ SmartscanSmartscan セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 MFUシリーズSmartscan
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2補助接点:NC機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:3SIL IEC61508:2パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d安全接点:2NOリセット方法:自動、手動幅:70mmEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product