絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 山一電機

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    山一電機
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2862アズワン品番65-7492-51
  • 圧着コネクタハウジング 34極 ピッチ:2.54mm 2列 山一電機

    圧着コネクタハウジング 34極 ピッチ:2.54mm 2列

    山一電機
    679税込747
    1個
    欠品中
    仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2873アズワン品番65-7502-09
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス 山一電機

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス

    山一電機
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:60●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2903アズワン品番65-7489-60
  • DILソケット 2.54mm ピッチ 28 ピン 山一電機

    DILソケット 2.54mm ピッチ 28 ピン

    山一電機
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5935アズワン品番65-7493-02
  • DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン 山一電機

    DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン

    山一電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:14●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5929アズワン品番65-7497-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 山一電機

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    山一電機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2864アズワン品番65-7489-37
  • 圧着コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 山一電機

    圧着コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列

    山一電機
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2875アズワン品番65-7495-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 山一電機

    基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列

    山一電機
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2892アズワン品番65-7502-04
  • DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン 山一電機

    DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン

    山一電機
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5937アズワン品番65-7499-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 山一電機

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    山一電機
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2886アズワン品番65-7484-26
  • 端子 メス UFSシリーズ 圧着 1袋 100個入 山一電機

    端子 メス UFSシリーズ 圧着 1袋 100個入

    山一電機
    7,098税込7,808
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UFシリーズ●シリーズ:UFS●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:237-2866アズワン品番65-7784-30
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス 山一電機

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス

    山一電機
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2901アズワン品番65-7489-38
  • DILソケット 2.54mm ピッチ 10 ピン 山一電機

    DILソケット 2.54mm ピッチ 10 ピン

    山一電機
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5928アズワン品番65-7491-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 山一電機

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    山一電機
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2885アズワン品番65-7497-93
  • ツーピースコネクタ ベージュ 山一電機

    ツーピースコネクタ ベージュ

    山一電機
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
  • ツーピースコネクタ プラグタイプ W11×H94×D18mm ベージュ 山一電機

    ツーピースコネクタ プラグタイプ W11×H94×D18mm ベージュ

    山一電機
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。ライトアングルハンダピン付プラグ側コネクタ。
    仕様●外形サイズ:W11×H94×D18mm●色/外装処理:ベージュ
  • ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H95×D31.1mm ベージュ 山一電機

    ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H95×D31.1mm ベージュ

    山一電機
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
    仕様●外形サイズ:W14.8×H95×D31.1mm●色/外装処理:ベージュアズワン品番65-6450-88
  • ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H94×D25.1mm ベージュ 山一電機

    ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H94×D25.1mm ベージュ

    山一電機
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
    仕様●外形サイズ:W14.8×H94×D25.1mm●色/外装処理:ベージュアズワン品番65-6450-87
  • 山一電機, メモリカードコネクタ, SD カード 9極, メス 山一電機

    山一電機, メモリカードコネクタ, SD カード 9極, メス

    山一電機
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:SD カード●オス・メス:メス●コンタクト数:9●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:27.4mm●幅:3.1mm●深さ:20.3mm●動作温度 Max:+85℃●SDカード/MMCコネクタ. 手動挿入式のタイプと、プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプがあります。 LCPガラス繊維入り絶縁物. 挿抜回数10000回. 手動挿入/取り外しタイプ. 9個のコンタクト 短い20.3mmハウジング カードディテクタとライトプロテクトスイッチ 3ステップシーケンシャル接触機構 カード保持機構付き. プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプ. カードディテクタとライトプロテクトスイッチ SDカード用カードロック機構RoHS指令(10物質対応)対応
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
2ページ目: 山一電機 【通販モノタロウ】 最短即日出荷