カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エア・ウォーター
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エア・ウォーター
エア・ウォーターのページです。エア・ウォーターは、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | エア・ウォーター株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-8エア・ウォータービル |
特価

シャーシブラック油性
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(420mL×24本)3日以内出荷自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。用途車検・整備・塗装剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カーエアコン配管クリーナー クリアマンZ
エア・ウォーター¥960税込¥1,0561個5日以内出荷カーエアコン配管用クリーナー。驚異の洗浄力!。エアコン配置、取替え洗浄に。コンプレッサーの載せ替え洗浄に。コンプレッサーコネクター取替え洗浄に。冷媒ガス漏れ点検時の洗浄に成分トルエン、n-ヘキサン内容量(mL)480
KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml
エア・ウォーター¥999税込¥1,0991本当日出荷有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・エタノール仕様用途内容量:840ml。ケース入数:24本入容量(mL)840
ダストブロアー スーパーフレッシュze 300g
エア・ウォーター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷パソコン・通信機・光学機器の掃除に使用可能です。環境にやさしく安全性の高いHFO-1234zeガスのダストブロワーです。用途グリーン購入法適合アズワン品番3-8478-01グリーン購入法適合
浄水型ウォーターサーバー
エア・ウォーター¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。用途職場の熱中症対策にも最適トラスコ品番692-2585色ホワイトタンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1102本体寸法(mm)幅260標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml
エア・ウォーター¥1,498税込¥1,6481本当日出荷金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
KC-2411A スプレーグリス 300ml
エア・ウォーター¥1,398税込¥1,5381本当日出荷金属の防錆・潤滑剤。エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。用途内容量 300ml。ケース入数:24本容量(mL)300
レザーワックス
エア・ウォーター¥14,980税込¥16,4781箱(420mL×24本)5日以内出荷レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。用途レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャーシブラック水性
エア・ウォーター¥18,980税込¥20,8781箱(480mL×24本)3日以内出荷内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(840mL×24本)当日出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノールタイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
浄水型ウォーターサーバー交換フィルター
エア・ウォーター¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷2種類の高性能カーボンフィルターで合計23項目の異物や細菌を除去できます。用途浄水型ウォーターサーバー OWT-ノボ用 交換フィルターです。トラスコ品番692-2584セット内容NO.1フィルタ―(セディメントカーボンフィルター)水道水に含まれる微粒子(ゴミなど)を取り除くプレフィルター、No.2フィルター(UFカーボンフィルター)水道水に含まれる残留塩素、雑菌などを取り除く限外ろ過膜
ブレーキラバーグリススプレー
エア・ウォーター¥26,980税込¥29,6781箱(300mL×24本)3日以内出荷高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。 ライニングの表面には絶対に使用しないでください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
万能クリーナー
エア・ウォーター¥11,980税込¥13,1781箱(20L)3日以内出荷アルカリ液性の油汚れ等除去洗浄剤です。 自動車エンジン外面、車内内張り、車両・船舶や工場フロアの油汚れの清掃に使用できます。 各種機械、部品、工具、工場設備など油汚れの除去に使用できます。用途自動車用エンジン外部の洗浄剤。
スプレーワックス
エア・ウォーター¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×24本)3日以内出荷スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。 四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シャーシブラック水溶性
エア・ウォーター¥14,980~税込¥16,478~1缶(14kg)ほか3日以内出荷水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。用途車検・整備・塗装剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー
エア・ウォーター¥13,980税込¥15,3781缶(18L)4日以内出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エア・ウォーター 消臭フォーム ポータブルトイレ用
エア・ウォーター¥929税込¥1,0221本4日以内出荷重量/ 300g 。容量/ 230ml (約40回分)用途消臭成分と泡の膜が排泄後のニオイを包み込み、抗菌作用のある孟宗竹エキスが清潔に保ちます。 。消臭効果は24時間。使用場所室内用危険物の類別非危険物
KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml
エア・ウォーター¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷燃焼吸入排気系のカーボン落とし。シリンダーへッド、インテークマニホールド等排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
ウェア防水
エア・ウォーター¥21,980税込¥24,1781箱(300mL×20本)3日以内出荷登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。用途凍結防止効果。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性適合用途アウトドア用品、レイングッズ
ウレタン&タイヤワックス
エア・ウォーター¥27,980税込¥30,7781箱(1L×12本)3日以内出荷溶剤を使用しておりません。カーラジオ等の合成樹脂にスプレーしても樹脂が白化するようなことはありません。 光沢よくしっとりした感じに仕上がります。タイヤにスプレーしても溶剤系のようなゴムを膨潤させることはありません。 車内のレザー類、合成樹脂、ウレタンバンパー、タイヤ等のゴム剤にも安心して使用できます。用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。危険物の類別非危険物
シャーシクリア水性
エア・ウォーター¥17,980税込¥19,7781箱(420mL×24本)3日以内出荷自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。用途水性クリアタイプ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
耐熱塗料
エア・ウォーター¥1,040税込¥1,1441個欠品中エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料。自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。成分トルエン色ブラック内容量(mL)220耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
竹太郎スプレー
エア・ウォーター¥960税込¥1,0561個3日以内出荷除菌・鮮度保持。アルコールに孟宗竹エキスを加えた安全性、持続性に優れた除菌スプレーです。まな板・包丁・調理器具・食器等調理器具の除菌、ふきん・食器類・冷蔵庫等食卓の除菌内容量(mL)320
スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー
エア・ウォーター¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷炭酸ガスダストブロワー。脱フロンスプレー。ボンベを交換できるカートリッジ式で繰り返し使用可能内容量(g)67危険物の類別非危険物
アルティ思いやりクッション
エア・ウォーター¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷角でない部分に縫製しこすれ負担を軽減します。 丸洗いと通気性に優れた無膜ウレタンクッションです。 直立姿勢をそのままお休みも使えます。1 260度、330度側臥位を支えます。 仰臥位時には足元に設置した尖足予防にご使用いただけます。23幅(cm)50