絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Lumel

Lumelのページです。Lumelは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumel 温度調節器 (PID制御) LumelLumel 温度調節器 (PID制御)Lumel
18,910税込20,801
1個
7日以内出荷
Lumel プロセスインジケータ リレー LumelLumel プロセスインジケータ リレーLumel
18,910税込20,801
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:110 V 、 電池タイプ:48 x 48mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:デジタル 、 IP評価:IP20, IP40 、 パネル奥行き:93mm 、 RE22 PID温度コントローラ. RE22デジタルPID温度コントローラは、炉、乾燥機、射出成形機などの温度制御に使用できます。. RTD及びTCセンサ用の汎用入力又はトランスデューサの標準信号 SSRタイプのリレー用のリレー出力又はバイナリ0 / 5 V オン / オフタイプ又は自動調整PIDを制御 PIDパラメータの手動設定又は自動適応による設定 セットポイント変更設定の制限 110 Vの供給電圧 ソフトスタート機能 手動操作オプション
Lumel デジタルパネルメータ LED N25シリーズ LumelLumel デジタルパネルメータ LED N25シリーズLumel
36,460税込40,106
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応