カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ディスクリート(3)
絞り込み
ブランド
  • Lumel
  • 森田アルミ工業(1)
  • omron(オムロン)(50)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • TEMPATRON(1)
  • RS PRO(309)
  • 東邦電子(5)
  • SMC(12,192)
  • 三菱ふそう(1,062)
  • アズワン(331)
  • CKD(322)
  • Festo(184)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • ホンダ(104)
  • NORGREN(103)
  • ParkerTAIYO(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • DUCATI(63)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(63)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pid」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumel 温度調節器 (PID制御) LumelLumel 温度調節器 (PID制御)Lumel
18,910税込20,801
1個
7日以内出荷
Lumel プロセスインジケータ リレー LumelLumel プロセスインジケータ リレーLumel
18,910税込20,801
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:110 V 、 電池タイプ:48 x 48mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:デジタル 、 IP評価:IP20, IP40 、 パネル奥行き:93mm 、 RE22 PID温度コントローラ. RE22デジタルPID温度コントローラは、炉、乾燥機、射出成形機などの温度制御に使用できます。. RTD及びTCセンサ用の汎用入力又はトランスデューサの標準信号 SSRタイプのリレー用のリレー出力又はバイナリ0 / 5 V オン / オフタイプ又は自動調整PIDを制御 PIDパラメータの手動設定又は自動適応による設定 セットポイント変更設定の制限 110 Vの供給電圧 ソフトスタート機能 手動操作オプション
ディスクリートカテゴリ
関連カテゴリ