絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Carlingswitch

Carlingswitchのページです。Carlingswitchは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm Carlingswitchロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mmCarlingswitch
999税込1,099
1個
欠品中
VDE、UL、CSA、TUV、SEMKO、NEMKOMini Visi RockerRスイッチオンの位置で色付き部分が見えるようになる2ショット成形アクチュエータ 定格突入電流: 80Aピーク オフ位置で3mmのコンタクト間隔 機械的寿命: 5x10 4回 最大使用温度: +85℃ 4.8 x 0.8ファストン端子接続 直接はんだ付けは非推奨
ロッカースイッチ Carlingswitch Carlingswitchロッカースイッチ CarlingswitchCarlingswitch
509税込560
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:36.83mm Carlingswitchロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:36.83mmCarlingswitch
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しませんカラーロッカースイッチ、Conturaシリーズパネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:36.83mm●パネルのカットアウト高さ:21.08mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP68●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:12V●ケースの材質:PET●コード番号:841-823アズワン品番65-7809-77
Carlingswitch ロッカースイッチフレーム CarlingswitchCarlingswitch ロッカースイッチフレームCarlingswitch
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●アクセサリタイプ:フレームRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロッカースイッチ
Carlingswitch  ロッカースイッチ取り付けチーク CarlingswitchCarlingswitch ロッカースイッチ取り付けチークCarlingswitch
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプチーク併用可能製品ロッカースイッチ
モジュラスイッチアクチュエータ Carlingswitch Carlingswitchモジュラスイッチアクチュエータ CarlingswitchCarlingswitch
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:ロッカースイッチ●アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しません. カラーロッカースイッチ、Conturaシリーズ. パネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き寸法: 21.08 ;font face="symbol">´ ;/font> 36.83RoHS指令(10物質対応)対応