カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 潤滑スプレー(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
機能
  • 凍結浸透潤滑(1)
ブランド
  • ダイゾーニチモリ
  • モノタロウ(263)
  • 呉工業(クレ)(16)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • ファインケミカルジャパン(6)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • ParkTool(パークツール)(9)
  • RK JAPAN(3)
  • SMC(31,377)
  • 三木プーリ(18,724)
  • IKO(日本トムソン)(7,924)
  • NSK(日本精工)(6,828)
  • トヨタ(3,523)
  • RS PRO(3,138)
  • エスコ(3,090)
  • MAZDA(マツダ)(3,031)
  • 日野自動車(2,923)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • ミツビシ(2,436)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルブ」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッドタッチペースト ダイゾーニチモリレッドタッチペーストダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(200mL)
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査トラスコ品番366-4058使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
ブルータッチペースト ダイゾーニチモリブルータッチペーストダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(200mL)
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査トラスコ品番366-4040使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
LAP-S ダイゾーニチモリLAP-Sダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩めダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(350mL)
当日出荷
泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
フューエルチャージ ダイゾーニチモリフューエルチャージダイゾーニチモリ
1,998税込2,198
1本(250mL)
6日以内出荷
特殊洗浄成分の効果によりエンジン燃焼室をクリーンにし、エンジン性能を回復させます。 インジェクター・バルブに付着したカーボン・デポジットを除去し適正な燃焼状態に改善させます。 HVなどのアイドリングストップ・過給ダウンサイジング・ポート噴射・直噴エンジンなどのお車には最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
蝶バルブ特集