カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ダイゾーニチモリ
「400-6194」の検索結果
特価

NICドライ潤滑剤スプレー2
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(480mL)当日出荷白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194色白容量(mL)480質量(g)465使用温度範囲-40~260℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性