カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- モノタロウ(6)
- NGK(日本特殊陶業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- セフティー3(1)
- ホンダ(1)
- TORCH(1)
- スバル(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b6es ngk」の検索結果

ギヤーオイル添加剤
ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(100mL)当日出荷トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性