カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- モノタロウ(2)
- カストロール(3)
- Kendall(2)
- RISLONE(2)
- Petronas(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- ホンダ(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- 日本サン石油(1)
- J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dexron vi」の検索結果

エンジンオイルストップリーク
ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(350mL)当日出荷エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル添加剤
ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100mL)当日出荷トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性