カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- モノタロウ(1)
- 日本バーズ(7)
- 呉工業(クレ)(4)
- ホンダ(2)
- スリーボンド(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ALLEX(1)
- CGC(千代田)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
「nb21104」の検索結果

NICドライ潤滑剤スプレー2
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(480mL)当日出荷白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。色白容量(mL)480質量(g)465成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194使用温度範囲-40~260℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性