カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- モノタロウ(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
- カシムラ(1)
- シュアラスター(1)
- クリスタルプロセス(1)
- マイクロロン(1)
- 日産化学(1)
- D1ケミカル(1)
- PITWORK(日産)(1)
- ニューテック(1)
- REWITEC(1)
- 日星産業(1)
- Schatz(シャッツ)(1)
- オプティ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rewitec」の検索結果
特価

ギヤーオイル添加剤
ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100mL)当日出荷トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性