絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ピーシーエヌ

ピーシーエヌのページです。ピーシーエヌは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器 ピーシーエヌPCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器ピーシーエヌ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
テクノロジー巻線
PCN 電気抵抗器 50W 50mΩ ±0.05% ピーシーエヌPCN 電気抵抗器 50W 50mΩ ±0.05%ピーシーエヌ
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5844アズワン品番68-4149-67
PCN 電気抵抗器 50W 1mΩ ±0.05% ピーシーエヌPCN 電気抵抗器 50W 1mΩ ±0.05%ピーシーエヌ
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:1mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5841アズワン品番68-4149-66
PCN 電気抵抗器 50W 100mΩ ±0.05% ピーシーエヌPCN 電気抵抗器 50W 100mΩ ±0.05%ピーシーエヌ
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5845アズワン品番68-4149-68
PCN シャント抵抗器 250W 10mΩ ±0.1% ピーシーエヌPCN シャント抵抗器 250W 10mΩ ±0.1%ピーシーエヌ
849,800税込934,780
1個
6日以内出荷
ISA-PLAN精密シャント抵抗器、RUG-Zシリーズ 金属めっきを施した高精度電流検出抵抗器、放熱機能付き(裏面に金属めっき) 250 Wの高い電気負荷の条件でも優れた温度特性を維持
仕様●抵抗:10mΩ●定格電力:250W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+170℃●最小温度係数:-1ppm/℃●最大温度係数:+1ppm/℃●温度係数:±1ppm/℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:490-4827アズワン品番68-4149-87