絞り込み
ブランド
- ABC商会
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ABC商会
ABC商会のページです。ABC商会は、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在101件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 エービーシー商会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町二丁目12番14号 |
特価

環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ)
ABC商会(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(300mL)当日出荷いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに付属品ガス抜きキャップ成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノントラスコ品番284-0260タイプスプレーガスの種類LPG(高圧ガス)使用可能面積18m2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット
ABC商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個色灰質量(g)450硬化時間(時間)(20℃)24危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー
ABC商会(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(500mL)当日出荷メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。成分アセトン・ブタントラスコ品番215-0867質量(g)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
GSメタルプロ・ジャンボ ピンク
ABC商会(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(750mL)当日出荷繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心トラスコ品番382-3253色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)36~40施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ
ABC商会¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番207-8968危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.577L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)
ABC商会¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事トラスコ品番826-5729セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(kg)9可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間12時間
ケミクリートE
ABC商会¥14,980~税込¥16,478~1セット(1.2kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
インサル防蟻フォーム
ABC商会¥5,798~税込¥6,378~1本ほか当日出荷防蟻成分配合タイプ。 ノンフロンで安心。 F☆☆☆☆取得済みなので安心。 虫が忌避するペパーミントの香り。 フォーム色はグリーン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.295L危険物の性状非水溶性
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット
ABC商会¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅にトラスコ品番208-5728セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本質量(kg)3色ピンク容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク
ABC商会¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷トラスコ品番207-8972危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GSガンフォームNFPRO
ABC商会¥4,098税込¥4,5081本(750mL)当日出荷繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心トラスコ品番382-6767色クリームタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)38±2施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量534mLRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
消っし隊! PRO
ABC商会¥1,398~税込¥1,538~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷素早く浸透!汚れを浮かせて落とす! 落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。 頑固な汚れのお悩みを解決します。 松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。 シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも
GS難燃B1フォーム ピンク
ABC商会(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(750mL)当日出荷難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心トラスコ品番382-3245色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
環境対策型洗浄剤ケセルワン(リキッドタイプ)
ABC商会(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(1000mL)4日以内出荷有害な有機溶剤を使用していません。用途根太ボンド等(硬化前)接着剤の洗浄。 マジック・ラッカーなど落書きの洗浄。 ブチル等粘着テープののり残りの洗浄。成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノントラスコ品番284-0278質量(kg)1.1タイプリキッド液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
無収縮モルタルノンシュリンク
ABC商会¥5,298税込¥5,8281袋当日出荷非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。トラスコ品番851-2190材質ポルトランドセメント容量(kg)25危険物の類別非危険物
クイック1 3KG缶
ABC商会¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積4cm厚で約0.04m2
1液型ウレタンフォーム
ABC商会¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番358-9824危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム
ABC商会(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。 -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。 吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。 く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。 サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。 高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番201-5324材質/仕上ウレタン樹脂質量(kg)1色ホワイト容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲアズワン品番64-8501-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
シリケートハードナーJP 18KG缶
ABC商会¥24,980税込¥27,4781個当日出荷コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。トラスコ品番807-2659使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成質量(kg)18主成分珪酸ナトリウム主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ
ABC商会¥9,698税込¥10,6681個(4.5kg)当日出荷床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ成分アルコール含有アルカリ洗剤トラスコ品番807-2680材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤タイプ希釈タイプpH値12~13液性アルカリ性主な用途床繰り返し・詰め替え対応
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム
ABC商会¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番207-8969危険等級Ⅲアズワン品番64-8619-76危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.63L危険物の性状非水溶性
凍結防止剤 トーカスSi
ABC商会¥6,798~税込¥7,478~1袋(6kg)ほか当日出荷除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)材質ケイ素系使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)
ABC商会¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤としてセット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂色透明褐色容量(kg)5可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間40分
インサルパック NB-PRO
ABC商会¥149,800税込¥164,7801箱(10.4L)3日以内出荷発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ色フォーム:クリーム内容量(L)10.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)300~380熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10.4L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)18.9
ロングフォーム360
ABC商会(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール付属品細ノズル×1仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能寸法(mm)60×60×281色クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
ケミクリートE 硬化剤
ABC商会¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガン専用型)インサルシール
ABC商会(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(750mL)当日出荷耐震補強のノロ止めに最適なグレー色です。 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 最後まで無駄なく使えます。 ガンタイプなので注入作業が容易です。用途耐震補強のノロ止めトラスコ品番421-1723材質ウレタン樹脂質量(kg)1色グレータイプ一液型発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)
ABC商会¥26,980税込¥29,6781箱3日以内出荷天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
インサル 基礎防蟻ジョイントハード
ABC商会¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制。防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制。水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着。シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制。防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制。水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着。非常に簡単な施工の為、精度のムラがでにくい。乾燥時間なく生コンクリートの打設が可能。施工後、日をまたいでコンクリートの打設も可能。柔軟性のあるテープの為、水抜き穴・配管まわりにも施工可用途基礎用謀議止水版セット内容基礎防蟻ジョイントハード(テープ)8m×5巻、専用プライマー0.5kg×1、プライマー塗布用刷毛×1本
トーカスSi濃縮液
ABC商会¥4,398税込¥4,8381本当日出荷除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)トラスコ品番521-6865
インサルパック NB-PRO
ABC商会¥119,800税込¥131,7801箱(6.3L)3日以内出荷発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ色フォーム:クリーム内容量(L)6.3ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)180~230熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)14
フロアーブライト 鉄さびクリーナースプレータイプ
ABC商会¥18,980税込¥20,8781箱(4本)5日以内出荷床や壁に付着した鉄の赤さびを簡単な作業で除去するクリーナーです。井戸水や地下水により赤茶色に変色したタイル目地や石材の洗浄にも使用可能です。中性のため、酸性やアルカリ性の洗剤を使用していません。下地を傷めず、作業者にも安全です。汚れた面に刷毛やローラー刷毛で塗布、約5~10分後拭き取り、洗浄し汚水を除去し、水拭き・水洗いして乾燥させます。用途床・壁の洗浄と清掃に。床・壁面に付着したり浸み込んだ鉄の赤さびの除去に。清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者に。トラスコ品番200-1506材質/仕上中性水溶液、TG酸塩/界面活性剤/キレート剤/増粘剤/水質量(kg)2容量(kg)2
フロアーブライトクリーナー
ABC商会¥18,980税込¥20,8781缶5日以内出荷汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。用途10~100倍液で使用する万能洗剤で、一般の汚れから軽い油汚れに。トラスコ品番200-1503材質/仕上界面活性剤/添加剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
ABC商会¥28,980税込¥31,8781セット(2個)3日以内出荷簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。質量(kg)1タイプ浸透性タイプ容量(kg)1主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フロアーブライトオイルクリーナー 動植物油用 4.5KG
ABC商会¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷トラスコ品番807-2687質量(kg)4.5pH値13液性アルカリ性使用缶4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
カラートップU
ABC商会¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から7日以内出荷新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂)
ABC商会¥35,980税込¥39,5781缶(18L)6日以内出荷水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。 臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。 ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。用途倉庫内の簡易防じん塗料。仕様F☆☆☆☆、一液型水性つやなし質量(kg)18主な用途倉庫塗布面積(m2)51(1回塗り)乾燥時間(時間)48(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)3(23℃)