絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアーブライトクリーナー ABC商会フロアーブライトクリーナーABC商会
12,980税込14,278
1缶
5日以内出荷
汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
用途10~100倍液で使用する万能洗剤で、一般の汚れから軽い油汚れに。トラスコ品番200-1503材質/仕上界面活性剤/添加剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム ABC商会簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリームABC商会
3,698税込4,068
1本
当日出荷
トラスコ品番207-8969危険等級アズワン品番64-8619-76危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.63L危険物の性状非水溶性
インサル防蟻フォーム ABC商会インサル防蟻フォームABC商会
29,980税込32,978
1箱(435mL×6本)
翌々日出荷
防蟻成分配合タイプ。 ノンフロンで安心。 F☆☆☆☆取得済みなので安心。 虫が忌避するペパーミントの香り。 フォーム色はグリーン。
付属品ノズル1本(フォーム)グリーンガスの種類【発泡】HC発泡体積(L)13±2(直径2cmで約40m)発泡倍率30倍危険等級アズワン品番64-8563-32危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.295Lホルムアルデヒド等級JAIA-011989 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG ABC商会フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KGABC商会
21,980税込24,178
1缶
7日以内出荷
床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。 床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途床の洗浄と清掃主な用途トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
ひび割れ補修剤 eiプラスパック ABC商会ひび割れ補修剤 eiプラスパックABC商会
21,980税込24,178
1セット(2個)
翌々日出荷
簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。質量(kg)1タイプ浸透性タイプ容量(kg)1主成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 4.5KG ABC商会フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 4.5KGABC商会
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番807-2689質量(kg)4.5容量(L)4.25pH値12~13液性アルカリ性
フロアーブライト 鉄さびクリーナー 1KG缶 ABC商会フロアーブライト 鉄さびクリーナー 1KG缶ABC商会
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
主な用途トラスコ品番807-2674質量(kg)1
KC-EPカラー ABC商会KC-EPカラーABC商会
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
GSメタルガンS ABC商会GSメタルガンSABC商会(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1丁
5日以内出荷
トリガーが軽くボディが頑強。専用注入針が取り付け可能。
ノズル長(mm)185.3本体寸法(長さL×高さH)(mm)238×160RoHS指令(10物質対応)対応
防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂) ABC商会防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂)ABC商会
35,980税込39,578
1缶(18L)
5日以内出荷
水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。 臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。 ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。
用途倉庫内の簡易防じん塗料。仕様F☆☆☆☆、一液型水性つやなし質量(kg)18主な用途倉庫塗布面積(m2)51(1回塗り)乾燥時間(時間)48(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)3(23℃)
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン ABC商会硬質床専用ライン塗料 ラインズマンABC商会
23,980税込26,378
1セット(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。仕様溶剤系二液型つやあり主な用途工場、倉庫床、駐車場危険等級乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤) ABC商会エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤)ABC商会
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着トラスコ品番826-5726セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間6分
エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途) ABC商会エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途)ABC商会
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入、アンカーボルト埋込に。コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として。トラスコ品番826-5725セット内容夏用 基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用) ABC商会エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)ABC商会
22,980税込25,278
1箱
3日以内出荷
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤) ABC商会クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)ABC商会
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷
駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24分
桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブABC商会
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。
用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150
ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) ABC商会ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce)ABC商会
6,998税込7,698
1ケース(4枚)
4日以内出荷
ヨーロッパの石畳でよく見る天然石ポルフィード(斑岩)をイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイルです。ポルフィードの深みのある色合いと重厚感を残しつつ、よりモダンで洗練されたイメージに仕上げています。外構に限らず、内装にもマッチするデザインで、内装用にはマット仕上げ、防滑性を必要とする場所にはグリップ仕上げをご使用ください。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)373×748
カルニス(Karnis) ABC商会カルニス(Karnis)ABC商会
16,980税込18,678
1ケース(3枚)
4日以内出荷
イタリアの最新技術で製造された磁器質セラミックタイル。ダイナミックな石材と高級感ある大理石の雰囲気を併せ持った石目調デザイン。6層の印刷層を重ねることでまるで本石のような奥行きのある仕上がりを実現。高級感がありつつもナチュラルな仕上がりであらゆる空間にマッチし、空間全体をワンランク上へと導きます。また、清掃性と防滑性の両方を兼ね備えた表面仕上げは、屋内外同じ仕上げで使用が可能で、光の乱反射も防ぎます。明るい屋外でも奥行きのある豊かな表情がそのままに、よりきれいに空間を彩ります。デザインのみならず、セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さも魅力です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)597×597仕上フリー
ウッズナチューレ(Woods Nature) ABC商会ウッズナチューレ(Woods Nature)ABC商会
5,898税込6,488
1ケース(16枚)
4日以内出荷
表面のかすかな波打ちが特長の木目柄イタリア製磁器質セラミックタイル。フローリングでは叶わない水廻りや匂いや汚れが気になる場所にもメンテナンス性の良いセラミックタイルはおすすめです。150x605mmサイズと短尺で扱いやすく、内装用のマット仕上げと防滑性を必要とする場所にご使用いただけるグリップ仕上げの2仕上げをご用意しております。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)8.5寸法(mm)150×605
ブレラ(Brera) ABC商会ブレラ(Brera)ABC商会
15,980税込17,578
1ケース(4枚)
4日以内出荷
柔らかな質感が特徴のライムストーンをよりソフトな雰囲気に仕上げたイタリア製磁器質セラミックタイル。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さと豊富な色数が特長です。石材では叶わない場所やインテリアにマッチ色も選べるなど、あらゆる場所にお使いいただけます。表面がフラットなマット仕上げと防滑性のあるグリップ仕上げをご用意しました。環境配慮型商品でLEED認証品です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)600×600
フロー テックス(Flow Tex) ABC商会フロー テックス(Flow Tex)ABC商会
14,980税込16,478
1ケース(6枚)
4日以内出荷
イタリア製磁器質セラミックタイルです。いつの時代も人気の石種である横流れトラバーチンをセラミックタイルで再現しました。表面には僅かな凹凸があり、本石のように自然で、横流れをより立体的に魅せる工夫がなされています。本石のトラバーチンでは叶わなかった水廻りなどでもメンテナンス性の良いセラミックタイルなら安心してご使用いただけます。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)296×595仕上マット
ドルチェヴィータ(Dolce Vita) ABC商会ドルチェヴィータ(Dolce Vita)ABC商会
6,998税込7,698
1ケース(6枚)
4日以内出荷
ローマで数多く使用されてきたトラバーチンをイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイル。そのローマを舞台にしたイタリア映画「Dolce Vita」から名付けられました。天然石では叶わなかった水廻り(壁面)にもメンテナンス性の良いセラミックタイルなら安心してご使用いただけます。磨き仕上げはツヤのある仕上げです。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)10寸法(mm)297×696シルク マーブル
ブレイブ エクストラ(Brave Extra) ABC商会ブレイブ エクストラ(Brave Extra)ABC商会
11,980税込13,178
1ケース(3枚)ほか
4日以内出荷
イタリア製磁器質セラミックタイル。タイル1枚1枚のパターン数が多く、自然な不模様がまるで石材のよう。石材の質感にもこだわり、マット仕上げでもタイル表面には若干の凹凸があり防滑性があります。グリップ仕上げは更に防滑性が高く、外構のスロープなどへご使用いただいた実例もございます。高級感があり自然な石材の良さはそのままに、吸水率が低く汚れにくく”きれい”を長く保てるセラミックタイルならではのメンテナンス性も兼ね備えた使いやすいランアップ。5色展開で飽きのこない仕上がり。マンションエントランス、店舗、ホテル、商業施設、駅、洗面所など、場所を選ばずあらゆる場所でご使用いただいております。環境配慮型商品でLEED認証品です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9
ダウンダウンカラーズ(Downtown Colors) ABC商会ダウンダウンカラーズ(Downtown Colors)ABC商会
5,298税込5,828
1ケース(3枚)
4日以内出荷
イタリア製磁器質セラミックタイル。打放しのコンクリートのような無機質さに噴石風のチップ柄を盛り込んだデザインタイルです。表面の大きな凹凸も特長的で、ラフな表面が防滑性も高め外構や滑りが気になるところにもおすすめです。サイズ調整品で実寸のバラつきもありません。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596仕上テクスチャー
レグラーノ(Regrano) ABC商会レグラーノ(Regrano)ABC商会
18,980税込20,878
1ケース(3枚)
4日以内出荷
イタリア製磁器質セラミックタイルです。古の時代からイタリア ミラノで数多くの建造物に使用されてきたチェポ・ディ・グレをセラミックタイルで再現しました。ランダムな砕石の大きさや深みのあるグレー色が重なり合う様はまるで本石のよう。ツヤ感のある表面仕上げで、落ち着きのあるグレーの色合いでありながら、華やかさもある上品な高級感が演出できます。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596レグラーノ チェネーレ仕上セミポリッシュ
サンロック(Sunrock) ABC商会サンロック(Sunrock)ABC商会
6,698税込7,368
1ケース(6枚)ほか
4日以内出荷
人気の石種トラバーチン柄のイタリア製磁器質セラミックタイル。サンロックという名の通り、明るく降り注ぐ太陽をたくさん浴びたトラバーチンをイメージして創られました。横流れが美しく、上品かつ自然な質感は本石にも劣らない仕上がりです。より横流れが強調される長方形サイズでご用意しています。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さも特長です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル寸法(mm)296×595
簡易型発泡ウレタン ABC商会簡易型発泡ウレタンABC商会
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。
トラスコ品番324-4056危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量196mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
インサルパック NB-PRO ABC商会インサルパック NB-PROABC商会
369,800税込406,780
1箱(32.3L)
3日以内出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個フォーム:クリーム内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)900~1400熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量32.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore ABC商会弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMoreABC商会
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。
用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
プラントリペア目地クイック コンクリートグレー ABC商会プラントリペア目地クイック コンクリートグレーABC商会
67,980税込74,778
1セット(600cc×5本)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フロアーブライト 鉄さびクリーナースプレータイプ ABC商会フロアーブライト 鉄さびクリーナースプレータイプABC商会
12,980税込14,278
1箱(4本)
5日以内出荷
床や壁に付着した鉄の赤さびを簡単な作業で除去するクリーナーです。井戸水や地下水により赤茶色に変色したタイル目地や石材の洗浄にも使用可能です。中性のため、酸性やアルカリ性の洗剤を使用していません。下地を傷めず、作業者にも安全です。汚れた面に刷毛やローラー刷毛で塗布、約5~10分後拭き取り、洗浄し汚水を除去し、水拭き・水洗いして乾燥させます。
用途床・壁の洗浄と清掃に。床・壁面に付着したり浸み込んだ鉄の赤さびの除去に。清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者に。トラスコ品番200-1506材質/仕上中性水溶液、TG酸塩/界面活性剤/キレート剤/増粘剤/水質量(kg)2容量(kg)2
フロアーブライトリムーバー ABC商会フロアーブライトリムーバーABC商会
21,980税込24,178
1缶
4日以内出荷
床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。
用途古い樹脂ワックスの除去剤に。トラスコ品番200-1508材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶
ケミクリートE 硬化剤 ABC商会ケミクリートE 硬化剤ABC商会
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m) ABC商会ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m)ABC商会
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
IP600付属品。
付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個ホース長さ(m)4.6危険物の類別非危険物
RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC ABC商会RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフCABC商会
59,980税込65,978
1箱(4L×4缶)ほか
10日以内出荷から15日以内出荷
特性撥水危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
インサルキソッシュベース(全面補修用) ABC商会インサルキソッシュベース(全面補修用)ABC商会
6,998税込7,698
1袋(20kg)
3日以内出荷
用途インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材主成分モルタルトラスコ品番784-3224塗布厚さ約1.0塗布面積(m2)約17塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
インサルキソッシュベース(断熱材下地用) ABC商会インサルキソッシュベース(断熱材下地用)ABC商会
13,980税込15,378
1袋(20kg)
6日以内出荷
用途インサルキソッシュ専用ボード系断熱下地用下地調整材特性断熱トラスコ品番784-3208塗布厚さ約1.0主成分モルタル塗布面積(m2)約16塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
インサルアク止めシーラー ABC商会インサルアク止めシーラーABC商会
11,980税込13,178
1缶(4L)
3日以内出荷
用途内装壁用アク止めシーラー主な用途内装壁使用場所屋内トラスコ品番784-2970主成分アクリルエマルジョン塗布方法ローラー危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)26~40塗り重ね可能時間(時間)2以上(室温25℃時)
ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会ひび割れ補修剤 ehプラスパックABC商会(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
翌々日出荷
簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に主成分エポキシ樹脂白色・褐色容量(kg)1タイプ高粘度タイプ質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フロアーブライトリムーバー18KG ABC商会フロアーブライトリムーバー18KGABC商会
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番807-2643質量(kg)18使用缶18kg缶危険物の類別非危険物