絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラントリペア目地クイック用カートリッジガン ABC商会

    プラントリペア目地クイック用カートリッジガン

    ABC商会
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ケミクリートEプライマー ABC商会

    ケミクリートEプライマー

    ABC商会
    24,980税込27,478
    1セット(6kg)ほか
    欠品中
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房特性プライマー、防食性、耐久主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤) ABC商会

    クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)

    ABC商会
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
    トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)3硬化時間24時間
  • 桝周り専用副資材 インサルマスキューブ ABC商会

    桝周り専用副資材 インサルマスキューブ

    ABC商会
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。
    用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150
  • ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) ABC商会

    ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce)

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1ケース(4枚)
    4日以内出荷
    ヨーロッパの石畳でよく見る天然石ポルフィード(斑岩)をイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイルです。ポルフィードの深みのある色合いと重厚感を残しつつ、よりモダンで洗練されたイメージに仕上げています。外構に限らず、内装にもマッチするデザインで、内装用にはマット仕上げ、防滑性を必要とする場所にはグリップ仕上げをご使用ください。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)373×748
  • カルニス(Karnis) ABC商会

    カルニス(Karnis)

    ABC商会
    16,980税込18,678
    1ケース(3枚)
    4日以内出荷
    イタリアの最新技術で製造された磁器質セラミックタイル。ダイナミックな石材と高級感ある大理石の雰囲気を併せ持った石目調デザイン。6層の印刷層を重ねることでまるで本石のような奥行きのある仕上がりを実現。高級感がありつつもナチュラルな仕上がりであらゆる空間にマッチし、空間全体をワンランク上へと導きます。また、清掃性と防滑性の両方を兼ね備えた表面仕上げは、屋内外同じ仕上げで使用が可能で、光の乱反射も防ぎます。明るい屋外でも奥行きのある豊かな表情がそのままに、よりきれいに空間を彩ります。デザインのみならず、セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さも魅力です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)597×597仕上フリー
  • ウッズナチューレ(Woods Nature) ABC商会

    ウッズナチューレ(Woods Nature)

    ABC商会
    5,898税込6,488
    1ケース(16枚)
    4日以内出荷
    表面のかすかな波打ちが特長の木目柄イタリア製磁器質セラミックタイル。フローリングでは叶わない水廻りや匂いや汚れが気になる場所にもメンテナンス性の良いセラミックタイルはおすすめです。150x605mmサイズと短尺で扱いやすく、内装用のマット仕上げと防滑性を必要とする場所にご使用いただけるグリップ仕上げの2仕上げをご用意しております。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)8.5寸法(mm)150×605
  • ブレラ(Brera) ABC商会

    ブレラ(Brera)

    ABC商会
    15,980税込17,578
    1ケース(4枚)
    4日以内出荷
    柔らかな質感が特徴のライムストーンをよりソフトな雰囲気に仕上げたイタリア製磁器質セラミックタイル。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さと豊富な色数が特長です。石材では叶わない場所やインテリアにマッチ色も選べるなど、あらゆる場所にお使いいただけます。表面がフラットなマット仕上げと防滑性のあるグリップ仕上げをご用意しました。環境配慮型商品でLEED認証品です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)600×600
  • フロー テックス(Flow Tex) ABC商会

    フロー テックス(Flow Tex)

    ABC商会
    16,980税込18,678
    1ケース(6枚)
    4日以内出荷
    イタリア製磁器質セラミックタイルです。いつの時代も人気の石種である横流れトラバーチンをセラミックタイルで再現しました。表面には僅かな凹凸があり、本石のように自然で、横流れをより立体的に魅せる工夫がなされています。本石のトラバーチンでは叶わなかった水廻りなどでもメンテナンス性の良いセラミックタイルなら安心してご使用いただけます。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)296×595仕上マット
  • ドルチェヴィータ(Dolce Vita) ABC商会

    ドルチェヴィータ(Dolce Vita)

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1ケース(6枚)
    4日以内出荷
    ローマで数多く使用されてきたトラバーチンをイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイル。そのローマを舞台にしたイタリア映画「Dolce Vita」から名付けられました。天然石では叶わなかった水廻り(壁面)にもメンテナンス性の良いセラミックタイルなら安心してご使用いただけます。磨き仕上げはツヤのある仕上げです。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)10寸法(mm)297×696シルク マーブル
  • ブレイブ エクストラ(Brave Extra) ABC商会

    ブレイブ エクストラ(Brave Extra)

    ABC商会
    11,980税込13,178
    1ケース(3枚)ほか
    4日以内出荷
    イタリア製磁器質セラミックタイル。タイル1枚1枚のパターン数が多く、自然な不模様がまるで石材のよう。石材の質感にもこだわり、マット仕上げでもタイル表面には若干の凹凸があり防滑性があります。グリップ仕上げは更に防滑性が高く、外構のスロープなどへご使用いただいた実例もございます。高級感があり自然な石材の良さはそのままに、吸水率が低く汚れにくく”きれい”を長く保てるセラミックタイルならではのメンテナンス性も兼ね備えた使いやすいランアップ。5色展開で飽きのこない仕上がり。マンションエントランス、店舗、ホテル、商業施設、駅、洗面所など、場所を選ばずあらゆる場所でご使用いただいております。環境配慮型商品でLEED認証品です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9
  • ダウンダウンカラーズ(Downtown Colors) ABC商会

    ダウンダウンカラーズ(Downtown Colors)

    ABC商会
    5,298税込5,828
    1ケース(3枚)
    4日以内出荷
    イタリア製磁器質セラミックタイル。打放しのコンクリートのような無機質さに噴石風のチップ柄を盛り込んだデザインタイルです。表面の大きな凹凸も特長的で、ラフな表面が防滑性も高め外構や滑りが気になるところにもおすすめです。サイズ調整品で実寸のバラつきもありません。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596仕上テクスチャー
  • メディチェア(Medicea) ABC商会

    メディチェア(Medicea)

    ABC商会
    4,098税込4,508
    1ケース(16枚)
    4日以内出荷
    イタリア製磁器質セラミックタイル。明るく開放的な地中海様式には欠かせない赤土のテラコッタをセラミックタイルで再現しました。深みのある色合いは地中海の街並みに紛れ込んだかのような味わいある空間作りにぴったりです。滑らかな表面のマット仕上げと表面にザラツキのあるグリップ仕上げの2種類をご用意。滑りの気になる外構にはグリップ仕上げがおすすめです。焼き上げたままサイズ調整をしておりませんので、実寸はタイルにより若干の誤差がございます。目地は5mm以上おとりください。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)8寸法(mm)305×305
  • ベニス ヴィッラ(Venice Villa) ABC商会

    ベニス ヴィッラ(Venice Villa)

    ABC商会
    25,980税込28,578
    1ケース(3枚)
    4日以内出荷
    イタリア製磁器質セラミックタイルです。流行りのテラゾーを世界で初めてセラミックタイルで実現しました。砕石もセラミックタイルを粉砕して練り込まれているためランダムで自然。無垢構造のため小口を見せた納まりも可能です。色数豊富な7色展開で空間のイメージに合わせてお選びください。テラゾーブロックのように扱えて、セラミックタイルでならではのメンテナンス性の良さ、発色の良さ、内装壁にもご使用いただけるのも特長です。グリーンガード、LEED認証取得の環境配慮型商品です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)10寸法(mm)596×596仕上マット
  • レグラーノ(Regrano) ABC商会

    レグラーノ(Regrano)

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1ケース(3枚)
    4日以内出荷
    イタリア製磁器質セラミックタイルです。古の時代からイタリア ミラノで数多くの建造物に使用されてきたチェポ・ディ・グレをセラミックタイルで再現しました。ランダムな砕石の大きさや深みのあるグレー色が重なり合う様はまるで本石のよう。ツヤ感のある表面仕上げで、落ち着きのあるグレーの色合いでありながら、華やかさもある上品な高級感が演出できます。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
    用途屋内壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596レグラーノ チェネーレ仕上セミポリッシュ
  • エレメンツ(Flements) ABC商会

    エレメンツ(Flements)

    ABC商会
    19,980税込21,978
    1ケース(3枚)
    4日以内出荷
    イタリア製磁器質セラミックタイルです。大理石のダークエンペラドールをセラミックタイルで再現しました。大理石の磨き仕上げのようなツヤのある表面仕上げとなっています。大理石の持つ高級感はそのままに、セラミックタイルならではの汚れにくくメンテナンス性の良さから水廻り(壁面)などでも安心してご使用いただけます。
    用途屋内壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596エレメンツ エンペラドール仕上磨き
  • サンロック(Sunrock) ABC商会

    サンロック(Sunrock)

    ABC商会
    6,698税込7,368
    1ケース(6枚)ほか
    4日以内出荷
    人気の石種トラバーチン柄のイタリア製磁器質セラミックタイル。サンロックという名の通り、明るく降り注ぐ太陽をたくさん浴びたトラバーチンをイメージして創られました。横流れが美しく、上品かつ自然な質感は本石にも劣らない仕上がりです。より横流れが強調される長方形サイズでご用意しています。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さも特長です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル寸法(mm)296×595
  • インサルパック NB-PRO ABC商会

    インサルパック NB-PRO

    ABC商会
    399,800税込439,780
    1箱(32.3L)
    3日以内出荷
    発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
    用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個フォーム:クリーム内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)900~1400熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量32.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
  • 下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用) ABC商会

    下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
    用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • 弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore ABC商会

    弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore

    ABC商会
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。
    用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
  • フロアーブライトリムーバー ABC商会

    フロアーブライトリムーバー

    ABC商会
    29,980税込32,978
    1缶
    4日以内出荷
    床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。
    用途古い樹脂ワックスの除去剤に。トラスコ品番200-1508材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶
  • フロアーブライトオイルクリーナー ABC商会

    フロアーブライトオイルクリーナー

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1缶
    4日以内出荷
    床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
    用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。トラスコ品番200-1504材質/仕上界面活性剤/添加剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
  • ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m) ABC商会

    ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m)

    ABC商会
    66,980税込73,678
    1本
    4日以内出荷
    IP600付属品。
    付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個ホース長さ(m)4.6危険物の類別非危険物
  • RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC ABC商会

    RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC

    ABC商会
    109,800税込120,780
    1箱(4L×4缶)ほか
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特性撥水危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
  • インサルキソッシュベース(全面補修用) ABC商会

    インサルキソッシュベース(全面補修用)

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    用途インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材主成分モルタルトラスコ品番784-3224塗布厚さ約1.0塗布面積(m2)約17塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
  • インサルアク止めシーラー ABC商会

    インサルアク止めシーラー

    ABC商会
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    用途内装壁用アク止めシーラー主な用途内装壁使用場所屋内トラスコ品番784-2970主成分アクリルエマルジョン塗布方法ローラー危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)26~40塗り重ね可能時間(時間)2以上(室温25℃時)
  • フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG ABC商会

    フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG

    ABC商会
    29,980税込32,978
    1缶
    7日以内出荷
    床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。 床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
    用途床の洗浄と清掃主な用途トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会

    ひび割れ補修剤 ehプラスパック

    ABC商会(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
    用途幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に主成分エポキシ樹脂白色・褐色容量(kg)1タイプ高粘度タイプ質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き ABC商会

    フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番807-2693質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き ABC商会

    フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-2692質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトリムーバー18KG ABC商会

    フロアーブライトリムーバー18KG

    ABC商会
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-2643質量(kg)18使用缶18kg缶危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトシーラー ABC商会

    フロアーブライトシーラー

    ABC商会
    19,980税込21,978
    1缶ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。
    用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトクリーナー18KG ABC商会

    フロアーブライトクリーナー18KG

    ABC商会
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-2642質量(kg)18pH値12液性アルカリ性使用缶18kg缶繰り返し・詰め替え対応
  • フロアーブライトオイルクリーナー 動植物油用 18KG ABC商会

    フロアーブライトオイルクリーナー 動植物油用 18KG

    ABC商会
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-2688質量(kg)18pH値13液性アルカリ性使用缶18kg缶繰り返し・詰め替え対応
  • フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 4.5KG ABC商会

    フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 4.5KG

    ABC商会
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-2689質量(kg)4.5容量(L)4.25pH値12~13液性アルカリ性
  • フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 18KG ABC商会

    フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 18KG

    ABC商会
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-2690質量(kg)18容量(L)16.98pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • フロアーブライトオイルクリーナー 18KG ABC商会

    フロアーブライトオイルクリーナー 18KG

    ABC商会
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    床面に付着した汚れや油汚れを簡単に除去することができます。
    用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。トラスコ品番807-2641材質界面活性剤/添加剤/水質量(kg)18pH値13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • フロアーブライトS ABC商会

    フロアーブライトS

    ABC商会
    22,980税込25,278
    1缶(4.5kg)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
    用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトS 18KG ABC商会

    フロアーブライトS 18KG

    ABC商会
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。 水性で安全に作業できます。
    用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。主な用途屋内床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性艶出し
  • フロアーブライト 鉄さびクリーナー 4.5KG缶 ABC商会

    フロアーブライト 鉄さびクリーナー 4.5KG缶

    ABC商会
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    主な用途トラスコ品番807-2675質量(kg)4.5