絞り込み
ブランド
- ABC商会
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,411)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,795)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,412)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ABC商会のすべての商品

桝周り専用副資材 インサルマスキューブ
ABC商会¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150
ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce)
ABC商会¥6,998税込¥7,6981ケース(4枚)4日以内出荷ヨーロッパの石畳でよく見る天然石ポルフィード(斑岩)をイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイルです。ポルフィードの深みのある色合いと重厚感を残しつつ、よりモダンで洗練されたイメージに仕上げています。外構に限らず、内装にもマッチするデザインで、内装用にはマット仕上げ、防滑性を必要とする場所にはグリップ仕上げをご使用ください。LEED認証取得の環境配慮型商品です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)373×748
カルニス(Karnis)
ABC商会¥16,980税込¥18,6781ケース(3枚)4日以内出荷イタリアの最新技術で製造された磁器質セラミックタイル。ダイナミックな石材と高級感ある大理石の雰囲気を併せ持った石目調デザイン。6層の印刷層を重ねることでまるで本石のような奥行きのある仕上がりを実現。高級感がありつつもナチュラルな仕上がりであらゆる空間にマッチし、空間全体をワンランク上へと導きます。また、清掃性と防滑性の両方を兼ね備えた表面仕上げは、屋内外同じ仕上げで使用が可能で、光の乱反射も防ぎます。明るい屋外でも奥行きのある豊かな表情がそのままに、よりきれいに空間を彩ります。デザインのみならず、セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さも魅力です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)597×597仕上フリー
ウッズナチューレ(Woods Nature)
ABC商会¥5,898税込¥6,4881ケース(16枚)4日以内出荷表面のかすかな波打ちが特長の木目柄イタリア製磁器質セラミックタイル。フローリングでは叶わない水廻りや匂いや汚れが気になる場所にもメンテナンス性の良いセラミックタイルはおすすめです。150x605mmサイズと短尺で扱いやすく、内装用のマット仕上げと防滑性を必要とする場所にご使用いただけるグリップ仕上げの2仕上げをご用意しております。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)8.5寸法(mm)150×605
ブレラ(Brera)
ABC商会¥15,980税込¥17,5781ケース(4枚)4日以内出荷柔らかな質感が特徴のライムストーンをよりソフトな雰囲気に仕上げたイタリア製磁器質セラミックタイル。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さと豊富な色数が特長です。石材では叶わない場所やインテリアにマッチ色も選べるなど、あらゆる場所にお使いいただけます。表面がフラットなマット仕上げと防滑性のあるグリップ仕上げをご用意しました。環境配慮型商品でLEED認証品です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)600×600
フロー テックス(Flow Tex)
ABC商会¥16,980税込¥18,6781ケース(6枚)4日以内出荷イタリア製磁器質セラミックタイルです。いつの時代も人気の石種である横流れトラバーチンをセラミックタイルで再現しました。表面には僅かな凹凸があり、本石のように自然で、横流れをより立体的に魅せる工夫がなされています。本石のトラバーチンでは叶わなかった水廻りなどでもメンテナンス性の良いセラミックタイルなら安心してご使用いただけます。LEED認証取得の環境配慮型商品です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)296×595仕上マット
ドルチェヴィータ(Dolce Vita)
ABC商会¥6,998~税込¥7,698~1ケース(6枚)4日以内出荷ローマで数多く使用されてきたトラバーチンをイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイル。そのローマを舞台にしたイタリア映画「Dolce Vita」から名付けられました。天然石では叶わなかった水廻り(壁面)にもメンテナンス性の良いセラミックタイルなら安心してご使用いただけます。磨き仕上げはツヤのある仕上げです。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)10寸法(mm)297×696色シルク マーブル
ブレイブ エクストラ(Brave Extra)
ABC商会¥11,980~税込¥13,178~1ケース(3枚)ほか4日以内出荷イタリア製磁器質セラミックタイル。タイル1枚1枚のパターン数が多く、自然な不模様がまるで石材のよう。石材の質感にもこだわり、マット仕上げでもタイル表面には若干の凹凸があり防滑性があります。グリップ仕上げは更に防滑性が高く、外構のスロープなどへご使用いただいた実例もございます。高級感があり自然な石材の良さはそのままに、吸水率が低く汚れにくく”きれい”を長く保てるセラミックタイルならではのメンテナンス性も兼ね備えた使いやすいランアップ。5色展開で飽きのこない仕上がり。マンションエントランス、店舗、ホテル、商業施設、駅、洗面所など、場所を選ばずあらゆる場所でご使用いただいております。環境配慮型商品でLEED認証品です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9
ダウンダウンカラーズ(Downtown Colors)
ABC商会¥5,298税込¥5,8281ケース(3枚)4日以内出荷イタリア製磁器質セラミックタイル。打放しのコンクリートのような無機質さに噴石風のチップ柄を盛り込んだデザインタイルです。表面の大きな凹凸も特長的で、ラフな表面が防滑性も高め外構や滑りが気になるところにもおすすめです。サイズ調整品で実寸のバラつきもありません。LEED認証取得の環境配慮型商品です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596仕上テクスチャー
メディチェア(Medicea)
ABC商会¥4,098税込¥4,5081ケース(16枚)4日以内出荷イタリア製磁器質セラミックタイル。明るく開放的な地中海様式には欠かせない赤土のテラコッタをセラミックタイルで再現しました。深みのある色合いは地中海の街並みに紛れ込んだかのような味わいある空間作りにぴったりです。滑らかな表面のマット仕上げと表面にザラツキのあるグリップ仕上げの2種類をご用意。滑りの気になる外構にはグリップ仕上げがおすすめです。焼き上げたままサイズ調整をしておりませんので、実寸はタイルにより若干の誤差がございます。目地は5mm以上おとりください。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)8寸法(mm)305×305
ベニス ヴィッラ(Venice Villa)
ABC商会¥25,980税込¥28,5781ケース(3枚)4日以内出荷イタリア製磁器質セラミックタイルです。流行りのテラゾーを世界で初めてセラミックタイルで実現しました。砕石もセラミックタイルを粉砕して練り込まれているためランダムで自然。無垢構造のため小口を見せた納まりも可能です。色数豊富な7色展開で空間のイメージに合わせてお選びください。テラゾーブロックのように扱えて、セラミックタイルでならではのメンテナンス性の良さ、発色の良さ、内装壁にもご使用いただけるのも特長です。グリーンガード、LEED認証取得の環境配慮型商品です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)10寸法(mm)596×596仕上マット
レグラーノ(Regrano)
ABC商会¥18,980税込¥20,8781ケース(3枚)4日以内出荷イタリア製磁器質セラミックタイルです。古の時代からイタリア ミラノで数多くの建造物に使用されてきたチェポ・ディ・グレをセラミックタイルで再現しました。ランダムな砕石の大きさや深みのあるグレー色が重なり合う様はまるで本石のよう。ツヤ感のある表面仕上げで、落ち着きのあるグレーの色合いでありながら、華やかさもある上品な高級感が演出できます。LEED認証取得の環境配慮型商品です。用途屋内壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596色レグラーノ チェネーレ仕上セミポリッシュ
エレメンツ(Flements)
ABC商会¥19,980税込¥21,9781ケース(3枚)4日以内出荷イタリア製磁器質セラミックタイルです。大理石のダークエンペラドールをセラミックタイルで再現しました。大理石の磨き仕上げのようなツヤのある表面仕上げとなっています。大理石の持つ高級感はそのままに、セラミックタイルならではの汚れにくくメンテナンス性の良さから水廻り(壁面)などでも安心してご使用いただけます。用途屋内壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)596×596色エレメンツ エンペラドール仕上磨き
サンロック(Sunrock)
ABC商会¥6,698~税込¥7,368~1ケース(6枚)ほか4日以内出荷人気の石種トラバーチン柄のイタリア製磁器質セラミックタイル。サンロックという名の通り、明るく降り注ぐ太陽をたくさん浴びたトラバーチンをイメージして創られました。横流れが美しく、上品かつ自然な質感は本石にも劣らない仕上がりです。より横流れが強調される長方形サイズでご用意しています。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さも特長です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル寸法(mm)296×595
インサルパック NB-PRO
ABC商会¥399,800税込¥439,7801箱(32.3L)3日以内出荷発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個色フォーム:クリーム内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)900~1400熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量32.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)
ABC商会¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore
ABC商会¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)色サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
フロアーブライトリムーバー
ABC商会¥29,980税込¥32,9781缶4日以内出荷床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。用途古い樹脂ワックスの除去剤に。トラスコ品番200-1508材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶
フロアーブライトオイルクリーナー
ABC商会¥18,980税込¥20,8781缶4日以内出荷床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。トラスコ品番200-1504材質/仕上界面活性剤/添加剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m)
ABC商会¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷IP600付属品。付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個ホース長さ(m)4.6危険物の類別非危険物
RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC
ABC商会¥109,800~税込¥120,780~1箱(4L×4缶)ほか10日以内出荷から16日以内出荷特性撥水危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
インサルキソッシュベース(全面補修用)
ABC商会¥6,998税込¥7,6981袋(20kg)3日以内出荷用途インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材主成分モルタルトラスコ品番784-3224塗布厚さ約1.0塗布面積(m2)約17塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
インサルアク止めシーラー
ABC商会¥11,980税込¥13,1781缶(4L)3日以内出荷用途内装壁用アク止めシーラー主な用途内装壁使用場所屋内トラスコ品番784-2970主成分アクリルエマルジョン塗布方法ローラー危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)26~40塗り重ね可能時間(時間)2以上(室温25℃時)
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG
ABC商会¥29,980税込¥32,9781缶7日以内出荷床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。 床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。用途床の洗浄と清掃主な用途床トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
フロアーブライトシーラー
ABC商会¥19,980~税込¥21,978~1缶ほか当日出荷から3日以内出荷汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
フロアーブライトオイルクリーナー 動植物油用 18KG
ABC商会¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷トラスコ品番807-2688質量(kg)18pH値13液性アルカリ性使用缶18kg缶繰り返し・詰め替え対応
フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 4.5KG
ABC商会¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷トラスコ品番807-2689質量(kg)4.5容量(L)4.25pH値12~13液性アルカリ性
フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 18KG
ABC商会¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷トラスコ品番807-2690質量(kg)18容量(L)16.98pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
フロアーブライトオイルクリーナー 18KG
ABC商会¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷床面に付着した汚れや油汚れを簡単に除去することができます。用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。トラスコ品番807-2641材質界面活性剤/添加剤/水質量(kg)18pH値13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
フロアーブライトS
ABC商会¥22,980~税込¥25,278~1缶(4.5kg)翌々日出荷から9日以内出荷工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 濃縮タイプ 4.5KG
ABC商会¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷トラスコ品番807-2681質量(kg)4.5タイプ濃縮タイプ容量(kg)4.5pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 濃縮タイプ 18KG
ABC商会¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷トラスコ品番807-2679質量(kg)18タイプ濃縮タイプ容量(kg)18pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
クラックシール0.5KGセット×10ヶ/ケース
ABC商会¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から10日以内出荷コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。 施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)。用途コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。材質特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション質量(kg)5使用面積1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能危険物の類別非危険物
カラートップU
ABC商会¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から7日以内出荷新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウォータークリーナー 4.5L
ABC商会¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷洗浄作業時やワックス除去時に発生する排液中の混濁物質を沈殿させ、透明に浄化します。用途床洗浄排液の処理に、工具類洗浄時に出る色の付いた洗浄液の透明化にトラスコ品番807-2695材質硫酸アルミニウム質量(kg)5.8容量(L)4.5危険物の類別非危険物