カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ABC商会
- セメダイン(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- スリーナイン島野(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ニチコン(1)
- SEMTECH(1)
- DiodesZetex(1)
「ep008a」の検索結果
特価

KC-EPカラー
ABC商会¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性