カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- ABC商会
- モノタロウ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アクリサンデー(1)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sum-523」の検索結果
特価

ロングフォーム360
ABC商会(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール付属品細ノズル×1仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能寸法(mm)60×60×281色クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク
ABC商会¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷トラスコ品番207-8972危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性