カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5230」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(50件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン Nシスタ

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(450g)
    当日出荷
    きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
    用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。付属品吹付けノズル、充てんチューブ種別吹き付け・充てん両用タイプ寸法(Φ×高さH)(mm)60×245切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
  • 寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥739税込¥813
    1箱(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類亀座金表面処理ユニクロ
  • Uナット 1種(細目)(鉄/生地) 冨士精密

    Uナット 1種(細目)(鉄/生地)

    冨士精密
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
  • Uナット 1種(細目)(鉄/3価ホワイト) 冨士精密

    Uナット 1種(細目)(鉄/3価ホワイト)

    冨士精密
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄規格1種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
  • Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ)

    冨士精密
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(200個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(200個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • Uナット 1種(細目)(鉄/クロメート) 冨士精密

    Uナット 1種(細目)(鉄/クロメート)

    冨士精密
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
  • スチール製ソフトクローズレール3M52 高千穂交易

    スチール製ソフトクローズレール3M52

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
    用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)45.6タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(200個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(200個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(200個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ 高千穂交易

    ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ

    高千穂交易(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
    材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)45.6取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
  • ホルダ GND 住友電工ハードメタル

    ホルダ GND

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1袋 300個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1袋 300個入

    BOURNS
    ¥58,980税込¥64,878
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-17
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1セット 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-53
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 523Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF5230V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 523Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF5230V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8 、 JIS C 5201-8 、 EIAJ RC-2134B. 1206 型抵抗器、 ERJ8EN シリーズ - 1 %. パナソニック の ERJ8EN 精密抵抗器は、 3 層電極とメタルグレーズ抵抗体の厚膜素子で構成されています。軽量でコンパクトな構造で、低抵抗を実現した信頼性の高いチップ抵抗器です。ERJ8EN チップ抵抗器は、リフロー・フローはんだ付けに対応しており、自動実装機での使用も可能です。. 用途. これらのチップ抵抗器は、 AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)523許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 詰め替えインク サンワダイレクト

    詰め替えインク

    サンワダイレクト(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    キヤノン BCI-320/321/325/326/350/351/370/371/380/381シリーズに対応したマルチインクです。点下方式で入れることができるので工具不要で簡単につめかえができます。顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレーの6色セットです。大容量の60mlボトルです。
    付属品手袋, 取扱説明書容量(mL)各色60適合機種メーカーCanonインク色顔料ブラック, ブラック, シアン, マゼンタ, イエロー, グレー詰替方式点下方式インク顔料適合プリンタPIXUSTS9030, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS8030, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTS6030, PIXUSTS5030S, PIXUSTS5030, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530, PIXUSMX923, PIXUSMX893, PIXUSMX883, PIXUSMX870, PIXUSMX860, PIXUSMP990, PIXUSMP980, PIXUSMP640, PIXUSMP630, PIXUSMP620, PIXUSMP560, PIXUSMP550, PIXUSMP540, PIXUSMG8230, PIXUSMG8130, PIXUSMG7730F, PIXUSMG7730, PIXUSMG7530F, PIXUSMG7530, PIXUSMG7130, PIXUSMG6930, PIXUSMG6730, PIXUSMG6530, PIXUSMG6330, PIXUSMG6230, PIXUSMG6130, PIXUSMG5730, PIXUSMG5630, PIXUSMG5530, PIXUSMG5430, PIXUSMG5330, PIXUSMG5230, PIXUSMG5130, PIXUSiX6830, PIXUSiX6530, PIXUSiP8730, PIXUSiP7230, PIXUSiP4930, PIXUSiP4830, PIXUSiP4700, PIXUSiP4600, PIXUSiP3600対応カートリッジPIXUSTS9030, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS8030, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTS6030, PIXUSTS5030S, PIXUSTS5030, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530, PIXUSMX923, PIXUSMX893, PIXUSMX883, PIXUSMX870, PIXUSMX860, PIXUSMP990, PIXUSMP980, PIXUSMP640, PIXUSMP630, PIXUSMP620, PIXUSMP560, PIXUSMP550, PIXUSMP540, PIXUSMG8230, PIXUSMG8130, PIXUSMG7730F, PIXUSMG7730, PIXUSMG7530F, PIXUSMG7530, PIXUSMG7130, PIXUSMG6930, PIXUSMG6730, PIXUSMG6530, PIXUSMG6330, PIXUSMG6230, PIXUSMG6130, PIXUSMG5730, PIXUSMG5630, PIXUSMG5530, PIXUSMG5430, PIXUSMG5330, PIXUSMG5230, PIXUSMG5130, PIXUSiX6830, PIXUSiX6530, PIXUSiP8730, PIXUSiP7230, PIXUSiP4930, PIXUSiP4830, PIXUSiP4700, PIXUSiP4600, PIXUSiP3600, BCI-381Y, BCI-381M, BCI-381C, BCI-381BK, BCI-380PGBK, BCI-371Y, BCI-371M, BCI-371C, BCI-371BK, BCI-370PGBK, BCI-351Y, BCI-351M, BCI-351C, BCI-351BK, BCI-350PGBK, BCI-326Y, BCI-326M, BCI-326C, BCI-326BK, BCI-325PGBK, BCI-321Y, BCI-321M, BCI-321C, BCI-321BK, BCI-320PGBK
  • CASE,RR.BUTTOM    52423035010 ホンダ

    CASE,RR.BUTTOM 52423035010

    ホンダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,L.FR.BOTTOM    51520230040 ホンダ

    CASE,L.FR.BOTTOM 51520230040

    ホンダ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
  • CASE RR BOTTOM    52423173010 ホンダ

    CASE RR BOTTOM 52423173010

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,RR BOTTOM    52423173000 ホンダ

    CASE,RR BOTTOM 52423173000

    ホンダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャネル用コネクティングチューブ カーディナルヘルス

    マルチチャネル用コネクティングチューブ

    カーディナルヘルス
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(20本)
    5日以内出荷
    マルチチャネルドレナージカテーテルSと低圧持続吸引機をつなぐための延長チューブです。吸引機に接続するコネクタは溝があり、タケノコ状になっています。ドレーン全長を重視して使用している場合、カテーテル付属の接続コネクタの代わりに使用いただけます。ポリ塩化ビニール製で透明度が高く、適度な柔らかさがあるためミルキングが可能です。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000148医薬品医療機器等法一般医療機器
  • BUSH,CUSH.ARM    52466MA2300 ホンダ

    BUSH,CUSH.ARM 52466MA2300

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • (523)スクリユ,M5X30 スバル

    (523)スクリユ,M5X30

    スバル
    ¥52税込¥57
    1個
    5日以内出荷
  • TENS.CHAIN*NH-35M    52181KJ2300ZA ホンダ

    TENS.CHAIN*NH-35M 52181KJ2300ZA

    ホンダ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • CAP ASSY HIGH/T 2   30752MM5020 ホンダ

    CAP ASSY HIGH/T 2 30752MM5020

    ホンダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。
  • HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545

    HARWIN
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
    仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング20mm52mm2304 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm52mm2304 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9782アズワン品番65-7921-14
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5230アズワン品番65-7649-46
  • HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545

    HARWIN
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
    仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 25行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045

    HARWIN
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
    仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応