絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

UVOX

UVOXのページです。UVOXは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVOX シールドシート UVOXUVOX シールドシートUVOX
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様材質:シリコーン 、 厚さ:2mm 、 長さ:900mm 、 幅:50mm 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適. シリコンに組み込まれたワイヤ. フラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイントツーポイントのワイヤコンタクトを実現 ブレードで切断すると、簡単にカスタムガスケットを作成可能 環境シーリング: IP 65 使用温度範囲: -65 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
UVOX ケーブルシールド UVOXUVOX ケーブルシールドUVOX
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シールドシート 厚さ:1.5mm 材質:シリコン 長さ:900mm UVOXシールドシート 厚さ:1.5mm 材質:シリコン 長さ:900mmUVOX
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適シリコンに組み込まれたワイヤフラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイント
仕様●材料:シリコン●取付方法:表面実装●厚さ:1.5mm●長さ:900mm●幅:100mm●動作温度範囲:-65 → +200 ℃アズワン品番65-7008-08
UVOX シールドストリップ UVOXUVOX シールドストリップUVOX
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応