LRC90PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー3日以内出荷
前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。
3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。
上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。
工具を使わず、簡単に取付可能!
締め金具は横スライド方式にて取付。
LRC90-PG(WG)は2色仕様。(本体はグリーン/ダブルゲートはアイボリー)
メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
質量(kg)71.0色本体:グリーン/ダブルゲート:アイボリー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ鉄ジョイント外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×1035×1449間口(mm)外寸/内寸1100/1030奥行(mm)外寸/内寸1100/1035高さ(mm)外寸/内寸1700/1449外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700関連資料(0.29MB)積載荷重N(kgf)500