カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト・インダストリー
- 日東工器(1)
- 八興(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- グリフィン(1)
- 豊光(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
- エルブレイン(1)
「y23ph」の検索結果

BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189税込¥2081個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気