カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト・インダストリー
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- 八興(1)
「y23sm」の検索結果
特価

BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519税込¥5711個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2