カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「y23-sm」の検索結果

BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥449税込¥4941個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
カップリング オネジ ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
クレビスピン
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501個8日以内出荷部品名称クレビスピン図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.25、SSA-E500KP ペダル部品_No.6、BSA-650シリーズ ペダル組立部品_No.25、SSA-S501 ペダル部品_No.8、SSA-F615M-2AD 制御装置(左)部品_No.35、SSA-N550DX ペダル部品_No.9、SSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.36、BSA-536シリーズ -A ブレーキペダル部品_No.20、SSA-S551 ペダル部品_No.8、SSA-E500DX ペダル部品_No.7、SSA-E500DX-120 ペダル部品_No.7、SSA-N500 ペダル部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) ブレーキペダル、パーキングブレーキ部品_No.24、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.17、BSA-651 951シリーズ ペダル 標準仕様部品_No.25、SM-140A 制御部(上)部品_No.23、SSA-N550 ペダル部品_No.9、SM-440A 制御部(上)部品_No.23、SSA-E501DX ペダル部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ペダル組立部品_No.25、SSA-G535 ペダル部品_No.6、SSA-F615M-2AD 制御装置(上)部品_No.24、BSA-535 シリーズ ブレーキペダル部品_No.20、SSA-E541DX ペダル部品_No.6、SM-450A 制御部(上)部品_No.23、SSA-E540DX ペダル部品_No.6、BSA-600LDEQ(JP) ブレーキペダル、パーキングブレーキ部品_No.24、SSA-E500 ペダル部品_No.7、エクセル500 フートアクセル部品_No.20、SSA-G550 ペダル部品_No.6、BSA-950シリーズ ペダル組立部品_No.25、MX-502 ペダル部品_No.14、BSA-950-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.25