絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Suregrip

Suregripのページです。Suregripは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ Suregrip Suregripロッカースイッチ SuregripSuregrip
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ペンダントスイッチ Suregrip モーメンタリ 4 A Suregripペンダントスイッチ Suregrip モーメンタリ 4 ASuregrip
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 IP評価:IP40 、 コンタクト定格電流:4 A 、 ターミナルタイプ:Flying Lead 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-25 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントスイッチ Suregrip 5 A Suregripペンダントスイッチ Suregrip 5 ASuregrip(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト定格電流:5 A●ターミナルタイプ:Flying Lead●Sure Grip Lシリーズ制御グリップ. Sure Grip製のLシリーズグリップは、モメンタリボタン6つとシングルトリガを備えており、軽量で使いやすいグリップ設計になっています。 6つのフェイスプレートスイッチは、モメンタリ動作で、スイッチを汚れや湿気から保護する丈夫な柔軟膜で覆われています。 ねじ式アダプタブッシュにより、各種ジョイスティックにハンドルを結合することができます。代表品番 ; 8232426 8232426 を参照してください。. ケーブル長: 3.05 m (10フィート)RoHS指令(10物質対応)対応
Suregrip ホール効果スイッチ SuregripSuregrip ホール効果スイッチSuregrip
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷