カテゴリ

  • 医療(112)
  • 救急・衛生(45)
  • 介護用品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • NIPRO(ニプロ)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,181)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(744)
  • フエニックス・コンタクト(523)
  • メディアカバーマーケット(323)
  • RS PRO(321)
  • 三菱ふそう(202)
  • JAPANNEXT(142)
  • エレコム(129)
  • ホンダ(84)
  • LEPLUS NEXT(75)
  • StarTech.com(66)
  • レイ・アウト(48)
  • STMicro(47)
  • SPARKFUN(46)
  • DHA Corporation(42)
  • BMW(39)
  • MAD MAX(マッドマックス)(38)
  • KTM(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NIP」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ロック 中口NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ラボピタ NIPRO(ニプロ)ラボピタNIPRO(ニプロ)
2,998税込3,298
1巻
欠品中
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
アズワン品番65-2345-08
シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(24本)
翌々日出荷
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称単回使用採血用針仕様セーフタッチ翼状針付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズNIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(25本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
14,980税込16,478
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。
チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048医薬品医療機器等法一般医療機器
サージット(R)ロールタイプ NIPRO(ニプロ)サージット(R)ロールタイプNIPRO(ニプロ)
3,598税込3,958
1箱
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)10
医用電子血圧計 NIPRO(ニプロ)医用電子血圧計NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
3,888税込4,277
1箱(20個)
当日出荷
ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。
仕様(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)材質PP(ポリプロピレン)規格TYPE B フリーアズワン品番7-1865-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
栄養カテーテル NIPRO(ニプロ)栄養カテーテルNIPRO(ニプロ)
1箱(20本)
当日出荷から10日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00062000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ARISTA ラテックスグローブPF NIPRO(ニプロ)ARISTA ラテックスグローブPFNIPRO(ニプロ)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)>0.08全長(mm)>240滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
VAシリンジ 1mL NIPRO(ニプロ)VAシリンジ 1mLNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
当日出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー針植込み型のシリンジ注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
真空採血管用ホルダー  ルアーアダプター付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付き一般的名称単回使用採血用針仕様ルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
2,778税込3,056
1箱(20個)
翌々日出荷
●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。
仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
クリア/イエロー材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針仕様翼付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 NIPRO(ニプロ)コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓NIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(100個)
翌々日出荷
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
ENサイエキアダプタ 20個入 NIPRO(ニプロ)ENサイエキアダプタ 20個入NIPRO(ニプロ)
2,778税込3,056
1箱(20個)
翌々日出荷
ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。
アズワン品番65-1679-61
セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ NIPRO(ニプロ)セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
連結管 びん針 NIPRO(ニプロ)連結管 びん針NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
翌々日出荷
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ)カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)NIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1組(5個)
翌々日出荷から15日以内出荷
高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済入数5セット
血糖測定器 ニプロフリースタイル 穿刺針 11シリーズ NIPRO(ニプロ)血糖測定器 ニプロフリースタイル 穿刺針 11シリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(25本)
翌々日出荷
一般的名称単回使用自動ランセット仕様穿刺針/25Gアズワン品番8-8490-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00345000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針NIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
複数回機能する止血弁により血液曝露を防止し、自動的に誤刺防止安全機構が作動する静脈留置針です。
材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なし NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なしNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から6日以内出荷
内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
クリア/イエロー材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針仕様翼なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ニプログルコ-スコントロール液4mL NIPRO(ニプロ)ニプログルコ-スコントロール液4mLNIPRO(ニプロ)
499税込549
1本
翌々日出荷
仕様【専用コントロール液】4mL×1本アズワン品番65-1679-83
輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ  ルアーコネクター NIPRO(ニプロ)輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ ルアーコネクターNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷
プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状ルアーコネクター材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット仕様滴数:20アズワン品番7-4690-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039001医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注射針 フローマックス NIPRO(ニプロ)注射針 フローマックスNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ひと目でわかる、大きな流れ内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
真空採血管用ホルダー  採血針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー 採血針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷
穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
材質本体/ABS樹脂一般的名称単回使用採血用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
吸引カテーテル NIPRO(ニプロ)吸引カテーテルNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
コネクタタイプの吸引カテーテルです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂長さ(cm)40先端形状ラウンドカット、側孔2孔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ラボピタ NIPRO(ニプロ)ラボピタNIPRO(ニプロ)
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
長さ(m)30
ユローズバッグ(R) NIPRO(ニプロ)ユローズバッグ(R)NIPRO(ニプロ)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
経腸栄養用エクステンションチューブ EXチューブ EOG滅菌済 50本入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)経腸栄養用エクステンションチューブ EXチューブ EOG滅菌済 50本入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷から5日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます●経腸栄養セットや注入器と、栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044医薬品医療機器等法一般医療機器
ポアテープ NIPRO(ニプロ)ポアテープNIPRO(ニプロ)
5,898税込6,488
1箱(24個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
テープ基材にポリエチレンフィルムを、粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しました。
長さ(m)9
採液10- 1箱 NIPRO(ニプロ)採液10- 1箱NIPRO(ニプロ)
2,508税込2,759
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し、栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。
形状チューブタイプ
ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システム NIPRO(ニプロ)ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システムNIPRO(ニプロ)
1箱(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
転倒ムシ NTM-3ANLA NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-3ANLANIPRO(ニプロ)
23,108税込25,419
1個
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホンアズワン品番69-1242-93
サージット(R)10 WA IV NSD10 NIPRO(ニプロ)サージット(R)10 WA IV NSD10NIPRO(ニプロ)
14,980税込16,478
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ゲル状の粘着剤が皮膚の凹凸に密着して肌になじみます。10μmのポリウレタンフィルムは透湿性に優れムレにくく柔らかさは肌へのストレスを軽減し貼付中の違和感を感じさせません。粘着面に触れる事なく片手でも貼付が可能です。屈曲部凹凸部にもシワなく貼付が可能です。従来品に比べ操作回数が減少(WA IV:4工程→3工程)。
サージカルマスク 1箱 NIPRO(ニプロ)サージカルマスク 1箱NIPRO(ニプロ)
1,898税込2,088
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
●ASTM F2100-04 Low Barrierの性能を備えています。●耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。●サイズは125mm、145mm、175mmの3種類を揃えています。
転倒ムシ NTM-4ANE NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-4ANENIPRO(ニプロ)
26,428税込29,071
1個
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホンアズワン品番69-1241-59