カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Interface Connectors
- CONTEC(コンテック)(328)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- サンワサプライ(17)
- SKC(環境測定)(13)
- ハネウェル(9)
- ラムマウント(8)
- カーシーカシマ(8)
- コミネ(6)
- MARWI(4)
- ホンダ(3)
- NOVASTAR(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- SONY(ソニー)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- マルツエレック(2)
- EPSON(1)
- 東京精密(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「contec」の検索結果

Interface Connectors 圧着ピンコンタクト
Interface Connectors¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ:タイプ43●全長:205mm●Interface Componentsタイプ43用工具. Interface Componentsの優れた品質の圧着工具です。標準通信ケーブルでのタイプ43コネクタの終端処理に使用します。 このラチェット圧着工具は、握り心地のよいグリップハンドルを備えているため、圧着が簡単です。また、ハンドルに小穴が開いているため、使用していないときは、ベルトに固定することができます。この工具は、中心コンタクト圧着方式で、3.25~5.18 mmのA/F六角サイズに対応する3つのダイキャビティを備えています。 3.25 mm六角(RG179ケーブル用) 4.52 mm六角(BT3002ケーブル用) 5.18 mm六角(RA7000ケーブル用)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002
Interface Connectors¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors ソケット BT 3002 2100シリーズ
Interface Connectors¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷