絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Chinfa

Chinfaのページです。Chinfaは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源 ChinfaChinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源Chinfa
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Chinfa DINレールパネル取り付け電源 ChinfaChinfa DINレールパネル取り付け電源Chinfa
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式DINレールマウント最高温度(℃)+71入力電圧(V)DC9-36材質(ケース)プラスチック大きさ91×18x 56.5mm ( 3.58×0.71×2.22インチ)公称電圧(V)入力:DC24RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1V絶縁電圧(V)DC1500出力数1
Chinfa 予備モジュール 出力:20A 24V dc/ ChinfaChinfa 予備モジュール 出力:20A 24V dc/Chinfa
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min:21V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:20.5V dc●出力電圧 Max:27.5V dc●出力電流:20A●寸法:54 x 90 x 114mm●幅:90mm●MTBF平均故障間隔:659000hRoHS指令(10物質対応)対応
Chinfa 予備モジュール 出力:10A 24V dc/ ChinfaChinfa 予備モジュール 出力:10A 24V dc/Chinfa
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min:9V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:8.5V dc●出力電圧 Max:34.5V dc●出力電流:10A●寸法:52 x 35 x 91mm●幅:35mm●シリーズ:DRPRoHS指令(10物質対応)対応