絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

ERG

ERGのページです。ERGは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERG ディップスイッチ, スライド, 4PDT ERGERG ディップスイッチ, スライド, 4PDTERG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 4実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = 4PDTパッケージスタイル = TILアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V機械的寿命 = 10000Operations動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -55℃動作温度範囲 = -55 → +100℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
ERG ディップスイッチ, スライド, DPST ERGERG ディップスイッチ, スライド, DPSTERG
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 2実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = DPSTパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V機械的寿命 = 10000Operations動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -55℃動作温度範囲 = -55 → +100℃定格電圧 = 100V ac特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
ERG ジャンパスイッチ  ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ ERGERG ジャンパスイッチ ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチERG
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ジャンパスイッチ長さ(mm)40.64幅(mm)8.4ピッチ(mm)2.54深さ(mm)6.1方向ストレート行数1コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)15
ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド ERGERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライドERG
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (DS16C 1-8) スライド ERGERG DIPスイッチ (DS16C 1-8) スライドERG
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PST ERGERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PSTERG
4,640税込5,104
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PST ERGERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PSTERG
2,188税込2,407
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDS 10-014) SPST ERGERG DIPスイッチ (SDS 10-014) SPSTERG
2,350税込2,585
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 Vポジション10RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
ERG DIPスイッチ (SDC 4-014) ERGERG DIPスイッチ (SDC 4-014)ERG
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
ERG DIPスイッチ (SDC 1-014) ERGERG DIPスイッチ (SDC 1-014)ERG
1,530税込1,683
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
ERG DIPスイッチ (SCS 2-023) スライド DPDT ERGERG DIPスイッチ (SCS 2-023) スライド DPDTERG
2,610税込2,871
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:2 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SCS 1G2 023) スライド DPDT ERGERG DIPスイッチ (SCS 1G2 023) スライド DPDTERG
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:1 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (DS16C 4-2) スライド ERGERG DIPスイッチ (DS16C 4-2) スライドERG
取扱停止中
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SCS 4-023) スライド 4PDT ERGERG DIPスイッチ (SCS 4-023) スライド 4PDTERG
取扱停止中
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG マイクロスイッチ スライド SPDT ERGERG マイクロスイッチ スライド SPDTERG
取扱い終了
仕様アクチュエータタイプ:スライド 、 ターミナルタイプ:Pc Pin 、 コンタクト定格電流:5 A 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 基準適合:BS 2011, BS EN 60068, IEC 68RoHS指令(10物質対応)対応
ERG マイクロスイッチ スライド DPDT ERGERG マイクロスイッチ スライド DPDTERG
取扱い終了
アクチュエータの種類スライドRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションDPDTターミナルタイプPCピン
ERG DIPスイッチ (SDC 2-014) ERGERG DIPスイッチ (SDC 2-014)ERG
取扱い終了
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
ERG DIPスイッチ (SCS 8-023) スライド 8PDT ERGERG DIPスイッチ (SCS 8-023) スライド 8PDTERG
取扱い終了
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応