カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ERG
  • 京セラ(16)
  • タンガロイ(9)
  • カーメックス(6)
  • イスカル(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • ケナメタル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • PanzerGlass(1)
  • テグテックジャパン(1)
  • CARE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16erg」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド ERG

    ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド

    ERG
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERG ジャンパスイッチ  ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ ERG

    ERG ジャンパスイッチ ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ

    ERG
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ジャンパスイッチ長さ(mm)40.64幅(mm)8.4ピッチ(mm)2.54深さ(mm)6.1方向ストレート行数1コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)15