カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ERG
- 京セラ(16)
- カーメックス(6)
- イスカル(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- ケナメタル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- タンガロイ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- PanzerGlass(1)
- テグテックジャパン(1)
- CARE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「16erg」の検索結果
特価

ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド
ERG¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG ジャンパスイッチ ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ
ERG¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●タイプ:ジャンパスイッチ長さ(mm)40.64幅(mm)8.4ピッチ(mm)2.54深さ(mm)6.1方向ストレート行数1コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)15